仕様3方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-33
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)530
規格JIS C 8340
呼びE31
サイズ(mm)Φ100×44
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 3方出
入数(個)1
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格JIS C 8462-1
色ミルキーホワイト
寸法D1(Φmm)87
付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
色ミルキーホワイト
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-29
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
3方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-35
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
3方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):Φ100×44●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-37
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
3方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-36
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C 8340
材質鋳鉄
寸法L(mm)25
寸法H(mm)55
寸法D(Φmm)50
寸法T(mm)3
寸法d(Φmm)38.6
仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
寸法A(Φmm)114
寸法S(Φmm)36
寸法P(Φmm)96
材質鋳鉄
寸法T(mm)3
仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
適合管VE14・16(1~3方出兼用)
感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
色ミルキーホワイト
適合管VE14・16(1~3方出兼用)
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
材質鋳鉄
タイプ厚鋼 HDZ
寸法T(mm)3
仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個
規格JIS・JET
寸法D(mm)87
寸法C(mm)36
寸法V(mm)75
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法A(mm)114
寸法B(mm)96
寸法l(mm)25
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋳鉄製
表面処理電気亜鉛めっき
仕様3方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-31
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)400
規格JIS C 8340
呼びE19
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
仕様3方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-32
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)420
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
関連キーワード
1
2
次へ