191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-33 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)530 規格JIS C 8340 呼びE31 サイズ(mm)Φ100×44
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷




Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 寸法A(mm)114 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-28
1個
1,440 税込1,584
8日以内出荷


Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 3方出 入数(個)1
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋳鉄 寸法L(mm)25 寸法H(mm)55 寸法D(Φmm)50 寸法T(mm)3 寸法d(Φmm)38.6 仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき 寸法A(Φmm)114 寸法S(Φmm)36 寸法P(Φmm)96
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質鋳鉄 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))
カベ白 適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP 関連資料(1.54MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-29
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鋳鉄 タイプ厚鋼 HDZ 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質鋳鉄 タイプ厚鋼 HDZ 種類直角2方出 寸法T(mm)3 仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。レジ袋がかけられる持ち手つき。
材質ポリプロピレン 商品タイプ本体
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2253-27
1個
1,140 税込1,254
8日以内出荷

RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個 規格JIS・JET 寸法D(mm)87 寸法C(mm)36 寸法V(mm)75 寸法t1(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)