止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質耐熱ガラス製器具、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)
形状丸型
フタ付ステンレス製丸型容器は、食料を小分けにして保存できるステンレス製の容器です。冷蔵庫に魂魄に保存できます。
用途調理器具に。
形状丸
直径(Φmm)約100
高さ(mm)43
質量(g)165(1個約55)
満水容量(mL)約300
1式(1式)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
クラルテ 耐熱ガラス製 保存容器は、食料保存・温め・食器など様々なシーンで活躍する保存容器です。食洗器も使用可能で蓋を4面ロックすれば密閉力がアップします。
用途食材や食料の保存に。
材質耐熱ガラス
形状丸
容量(mL)200
直径(Φmm)約115
高さ(mm)55
質量(g)460
機能ロック
電子レンジ○
1セット
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
容量(mL)260
高さ(mm)103
胴径(Φmm)75
目盛単位(mL)50
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
お料理を冷蔵保存、フタを外せば電子レンジもOKの食品保存容器。フタはクルッと回ってキチッと閉まるネジ式。内容量の目安になるメモリ付き。使わない時は重ねて収納でき、省スペース。
材質ポリプロピレン
形状丸形
色カラフル
電子レンジ○(蓋除く)
フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
材質ポリピロピレン
形状丸型
電子レンジ可
エアー弁の開閉で保存から調理まで幅広く対応
用途保存容器
材質本体・フタ/ポリプロピレン
形状丸型
幅(mm)113
色ブルー
容量(mL)260
高さ(mm)53
質量(g)28
奥行(mm)105
1セット(3個)
¥239
税込¥263
8日以内出荷
フタの中央に取り付けたパッチンフラップを開ければ、容器のフタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。フラッペを閉めれば作った料理をそのまま冷凍・冷蔵保存もOKです。無機系抗菌剤(銀イオン)で雑菌の繁殖を抑え、気になる黒ずみやヌメリを防止します。容量目盛り付きです。
形状角型
材質(本体)ポリプロピレン
機能目盛り付
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)‐20
材質(フタ)ポリプロピレン
電子レンジ可
つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
休日に仕込んで、じっくり付け置きで美味しくなる。容器のままレンジで加熱したり、フライパンでサッと焼くだけ、煮るだけ。容器の中でどんどんおいしくなる。それがサーモスの「保存調理」。冷蔵や冷凍で毎日を食べごろに。
サーモス独自の減圧対策設計の丸形保存容器は、パッキン脇のスリットから圧を逃す仕組みで、熱いものを入れた後、中身が冷めてもフタが開けやすい。冷蔵、冷凍からの電子レンジOK。
スタッキングができコンパクトに収納出来るシンプルなデザイン。食洗機OK。サイズも色々揃っています。
形状丸型
色ブラック
質量(g)100
電子レンジ可(蓋は不可)
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
『マリクレール RB 電子レンジ容器 5PC』は、みずみずしく咲き誇るバラの花弁がモチーフとなっている電子レンジ容器です。ピンクの色合いがキュートな調理器具です。蓋をしたまま電子レンジにかけられるラップいらずの保存容器で、重なりが良いので冷蔵庫内にスッキリ収まります。レンジにかける際の蒸気穴はスライド式です。指1本で開閉できます。
用途ご家庭での電子レンジを用いる調理の際に。
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン
形状角形、丸形
容量(mL)丸型:270、小判型:310、正角型:330
寸法(cm)丸型:直径9.4×奥行10.6×高さ6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)小判型:12.6×8.8×6.2、正角型:10.9×9.4×6.1
電子レンジ○
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。
材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン
形状丸形
耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20~140、(パッキン)-30~140
日付のわかる目盛付
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状丸型
関連キーワード