レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
行数1
既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
点灯方式スターター式、インバーター式
グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の30形蛍光灯置き換えに
電球の種類LED
タイプ30形
点灯形グロースタータ形
光源色昼白色
色温度(K)5000
全光束(Lm)1350
消費電力(W)9
発光効率(Lm/W)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.82MB)
取扱説明書取扱説明書(0.22MB)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)352
奥行(mm)38
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)6
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
消費電力(W)10.7
色プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式ねじ込み
構造防湿型・防雨型
LED内蔵
入力電流(A)0.21(100V)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面・壁面取付
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当30形丸形蛍光灯1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状丸型
寸法(mm)Φ115
高さ(mm)128
材質(本体)アルミ
質量(g)370
奥行(mm)35
定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PE
動作電圧DC10V~DC30V
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン
仕様丸型PSEマークを取得しています。
付属品AC100 V用電源プラグ
材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
定格消費電力(W)4.5
仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-
照射角40°
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)1000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85
LED寿命(時間)40000
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
調光の可否可
切タイマー30分
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
長さ(mm)5.5
形状丸型
定格電圧(V)12→24dc
端子種別リードワイヤー
取付穴(mm)16.1
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハローLED
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3
高さ(mm)(埋込)76
タイプ防滴形
穴径(Φmm)(埋込)100
消費電力(W)4.8
入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一般電球60形相当
光束(Lm)450
配光角度(°)100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:54.2mm●寸法:54.2mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:黄●コード番号:233-2921
アズワン品番65-7233-70
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●構成:シングル●長さ:54.2mm●寸法:54.2mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:青●コード番号:233-2915
アズワン品番65-7233-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●構成:シングル●方位:ストレート●寸法:50.7 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:スモーク●コード番号:233-2611
アズワン品番65-7234-76
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●構成:シングル●長さ:63.4mm●寸法:63.4 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤●コード番号:233-2549
アズワン品番65-7229-09
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●構成:シングル●長さ:88.8mm●寸法:88.8 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:黄●コード番号:233-2586
アズワン品番65-7262-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●構成:シングル●長さ:38mm●寸法:38 x 17.4mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:赤●コード番号:233-2690
アズワン品番65-7234-09
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●構成:シングル●長さ:76.1mm●寸法:76.1 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:拡散●コード番号:233-2644
アズワン品番65-7234-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●構成:シングル●方位:ストレート●寸法:88.8 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:スモーク●コード番号:233-2664
アズワン品番65-7231-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ