材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質SUS303
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)6
材質黄銅
表面処理ニッケルメッキ
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートめっき
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質ポリアセタール
材質黄銅(C3604BD)
表面処理Niメッキ
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
種別両メネジ
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
表面処理ニッケル
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ絶縁タイプ
表面処理三価クロメートめっき
仕様内径:4本体高さ:3.18mm本体直径:6.35mmネジサイズ:4材質:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド
内径(Φmm)4.2
本体径(mm)6.3
本体高さ(mm)8
ねじサイズM4
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)3.2
本体高さ(mm)4
本体径(mm)5
ねじサイズM3
材質ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド
内径(Φmm)3.2
本体径(mm)5
本体高さ(mm)3
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
種別オネジ/メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
形状丸型
材質(本体)ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M2(0.4)
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110
色(本体)乳白色
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ