エスコ品番EA981WM-33
タイプ吊りロープ・注入口全開
容量(L)500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)900×800
排出口径(Φmm)400
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白
タイプ本体・ベルト部/ベージュ、投入口/白
ベルト幅(mm)100
質量(kg/枚)約1.95
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
種別樹脂、粒状物運搬用
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:有、投入口:全開式、排出口:無
持ち手寸法(mm)H750
鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に。注入口全開タイプ。排出口無し。耐候性の対応月数、約4~5ヶ月です。
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
厚さ(mm)内袋:0.07
寸法(mm)Φ900×800(H)
質量(kg)1.5
容量(L)509
耐荷重(kg)500
1枚(1枚)
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
ワンウェイの丸型フレコンバックです。食品衛生法に適合しています。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番658-3553
材質PP
高さ(mm)1100
縦(mm)1100
横(mm)1100
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
排出口、下全開なので排出が楽です。
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×2630
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型丸型
寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)1
容量(m3)1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
1枚(1枚)
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
用途アスベスト工事用に。
仕様(ラミネート)内あり
トラスコ品番412-7587
厚さ(mm)(内袋)0.15
質量(kg)3.6
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)1000
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エスコ品番EA981WM-42
材質ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1200
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
寸法(mm)Φ650×650(H)
容量(L)216
1個
¥3,510
税込¥3,861
当日出荷
注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬
仕様内袋:有
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)内袋:0.05
耐荷重(kg)300
エスコ品番EA981WM-31A
質量(kg)2
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
エスコ品番EA981WM-29
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
UV剤入りで耐候性に優れています。
仕様排出口無し
タイプ注入口全開タイプ
容量(L)1045
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
耐候性3年
吊下荷重(kg)2000
1個
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
エスコ品番EA981WM-27
タイプ注入口全開
容量(L)1007
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1060
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途水切り洗浄乾燥用に
仕様耐候型(4ヶ月)
材質耐候剤入ポリプロピレン
寸法(mm)排出口:500×500(H)
色黒
質量(g)1900
容量(L)1045
耐荷重(kg)1000
サイズ(Φmm)1100×1100(H)
1枚(1枚)
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
寸法(mm)Φ1100×1050(H)
容量(L)997
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
機能を充実しながらも、リーズナブルな価格でご提供
材質ポリプロピレン
寸法(mm)注入口:Φ1100xH800
入数(枚)10
本体寸法(mm)Φ1100xH1100
耐荷重(t)1
関連資料(0.72MB) (0.04MB)
容量(m3)1
1箱(10枚×1箱)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
耐候約3年の2tタイプ!!
材質ポリプロピレン
寸法(mm)注入口:Φ1100xH800
入数(枚)10
本体寸法(mm)Φ1100xH1100
耐荷重(t)2
関連資料(1.5MB) (0.03MB)
容量(m3)1
1箱(10枚×1箱)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
バージン原料のみを使用している為、強度に優れており、品質も安定しています。
UV剤配合で耐候性に優れています。
本体生地は食品衛生法に適合しています。
排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1100×1100
下穴径(Φmm)約450
質量(kg/枚)約1.95
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。リサイクル原料を使用した産廃向けフレコンバッグ。【YBAG-1(排出口なし/反転ベルト付き)】。・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。【YBAG-2(排出口付き/反転ベルトなし)】。・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。【YBAG-3(排出口なし/反転ベルトなし)】
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 建設 工場 作業 吊り下げ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
外径(Φmm)Φ1100
排出口が無いものに関しては底部に反転ベルトを付けております。
用途土木・河川工事での必需品。
タイプ反転ベルト:無、投入口:全開式、排出口:筒式
排出口径(Φmm)450
持ち手寸法(mm)H750
食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
用途食品などの輸送や貯蔵・保管に。
仕様内袋あり
トラスコ品番198-3765
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)
質量(kg)2.3
品名丸型 1t 内袋・排出口付
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800
外径(mm)Φ1100
アズワン品番64-8784-70
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ450×500
ラミネートなし
1箱(10個)
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
仕様ラミネートなし
トラスコ品番835-8690
質量(kg)2
外径(Φmm)1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750
最大充填質量(kg)1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
本体生地がメッシュ構造です。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
用途内容物の水切り用に。内容物の乾燥用に。
トラスコ品番855-3257
質量(kg)2.1
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。バージン原料を使用している為、強度に優れており、品質も安定。食品衛生法に適合した本体生地を使用。【YZ-1(排出口なし/反転ベルト付き)】。・反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出せます。・1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。【YZ-2(排出口付き/反転ベルトなし)】。・排出口付の為、内容物を簡単に排出することができます。・2回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい
用途土木、輸送、産廃用など様々な用途に。土木作業 建築現場 廃材 産業廃棄物 内袋 運搬 バージン 建設 工場 作業 吊り下げ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
高さ(mm)1080
外径(Φmm)Φ1100
最大充填質量(t)1
仕様排出口なし、ラミネートなし
トラスコ品番835-8691
質量(kg)1.7
外径(Φmm)1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800
最大充填質量(kg)500
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番855-3260
セット内容本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)2.3
タイプ丸型
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
2018年トラスコ掲載ページ8 0878
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1箱(10袋)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。
底ベルトが十文字縫製なので、強力
反転ベルト付きなので、反転排出が楽
”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。
材質(本体)PP、1650デニール
色(フタ)白
材質(フタ)PE
材質(底部)PP、1650デニール
フタ高さ(mm)800
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ