材質SUS303
材質黄銅(C3604BD)
表面処理Niメッキ
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
長さ(mm)7
材質黄銅
表面処理生地
1パック(6個)
¥529
税込¥582
当日出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートメッキ
仕様絶縁チューブ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が十字になっており、各種ドライバーで取り付け可能です。絶縁仕様のチューブを圧着しております。
材質(本体)鉄、(絶縁チューブ)ポリオレフィン
表面処理三価クロメートめっき
寸法M(mm)4
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)12
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スペーサーにチューブの被膜を施しています。
材質本体/鉄、絶縁チューブ/ポリオレフィン
タイプ絶縁タイプ
表面処理三価クロメートめっき
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様RoHS対応品(3C)
種別プラスネジ
材質鉄SS400
表面処理3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様カドミウム含有量75ppm未満
形状丸型
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒ニッケルメッキ
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
ねじ長さ(mm)全ねじ
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。
M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、
M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
ねじ径M4
全長(mm)50+10(ネジ部)
材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
太さ(mm)Φ8
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
形状丸型
材質(本体)純チタン
内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15)
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
表面処理銅めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
関連キーワード