「丸型匣鉢 90r ふた」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外寸法(Φmm)90用 TGK品番129-31-79-26 品番997-90RC
1個
2,990 税込3,289
6日以内出荷


電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外寸法(Φmm)100用 TGK品番129-31-79-27 品番997-100RC
1個
3,590 税込3,949
6日以内出荷

外径×高さH(Φmm×mm)60×35H TGK品番129-31-74-01 材質アルミナ純度:>98%、(純度) スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM 品番ACE-60R 耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)90×50H TGK品番129-31-79-21 品番997-90R
1個
7,190 税込7,909
6日以内出荷

1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外寸法(Φmm)120用 TGK品番129-31-79-28 品番997-120RC
1個
5,390 税込5,929
6日以内出荷

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)100×50H TGK品番129-31-79-22 品番997-100R
1個
8,190 税込9,009
6日以内出荷

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)150×50H TGK品番129-31-79-24 品番997-150R
1個
12,500 税込13,750
6日以内出荷

1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー 仕様本体のみ(蓋は別売) 材質ステンレス(SUS304) 目盛あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外寸法(Φmm)150用 TGK品番129-31-79-29 品番997-150RC
1個
6,690 税込7,359
6日以内出荷

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品/材料、特殊合金、フェライト、ガラス、窯業原料などの焼成用。
外形寸法(mm)120×50H TGK品番129-31-79-23 品番997-120R
1個
10,400 税込11,440
6日以内出荷

外径×高さH(Φmm×mm)120×50H TGK品番129-31-74-04 材質アルミナ純度:>97%、(純度) スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM 品番ACE-120R 耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
1個
5,790 税込6,369
8日以内出荷