仕様オートクレーブ可能
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)64首部分
1目盛1L毎
材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
気密性に優れ、構造的にも積み重ねが可能です。用途は化学、医療等の分野から日用品、レジャーに至るまで幅広く、汎用品としてお使いいただいております。また、食品衛生上も安心してご使用いただけます。
材質ポリエチレン
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284
材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)350
色乳白色
高さ(mm)416
奥行(mm)178
容量(L)20
目盛間隔5L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード