カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(9)
絞り込み
ブランド
  • エビス(水平器)(6)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸型気泡管」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニレベルセット SK(新潟精機)ミニレベルセットSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに材質2軸型:ABS 丸型:アクリル種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)気泡管色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明RoHS指令(10物質対応)対応
外構エクステリアレベル アカツキ製作所(KOD)外構エクステリアレベルアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂仕様校正書発行可寸法(mm)230質量(g)270精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764°RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管 ブルー 2ヶ入 シンワ測定丸型気泡管 ブルー 2ヶ入シンワ測定(3件のレビュー)
579税込637
1セット(2個)
当日出荷
見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(取付タイプ) エビス(水平器)丸型気泡管(取付タイプ)エビス(水平器)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。高さ(mm)11.5材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
つば付丸型気泡管(磁石付) エビス(水平器)つば付丸型気泡管(磁石付)エビス(水平器)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)12.2精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石質量(g)16マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管(磁石付き) エビス(水平器)丸型気泡管(磁石付き)エビス(水平器)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
キューブレベル エビス(水平器)キューブレベルエビス(水平器)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。長さ(mm)50高さ(mm)35厚さ(mm)27精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)28マグネットなし
ツバ付丸型気泡管 エビス(水平器)ツバ付丸型気泡管エビス(水平器)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
予約販売
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)11精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5427材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)10マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
丸型気泡管 エビス(水平器)丸型気泡管エビス(水平器)(10件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら