63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
特価
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 寸法A(mm)114 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(4方出)
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 1方出
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 1方出 入数(個)1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 4方出 入数(個)1
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 3方出
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 3方出 入数(個)1
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 2方出
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 2方出 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 直角2方出
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 質量(kg)0.52 種類丸型露出ボックス 直角2方出 寸法H(mm)40 呼びG16 寸法A(mm)89 寸法D(mm)28 寸法B(mm)73 寸法l(mm)18 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出 規格JIS C 8462-1
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-31 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)400 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 質量(kg)0.29 種類ハブなし 寸法H(mm)40 寸法A(Φmm)89 寸法P(Φmm)73
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷

高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×10(4本) タイプねじ式
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋がワンタッチ式です。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル 付属品皿M4×8(1本) タイプワンタッチ式
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個 規格JIS・JET 寸法D(mm)87 寸法C(mm)36 寸法V(mm)75 寸法t1(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)