スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂
付属品捨て木1本
直角度(/100mm)0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。
オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。
頑強な3D構造で軽量化を実現。
木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな道具・工具を一括収納!
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。
フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。
ステップ台、イスがわりにもO.K!
スタッキング可能!
キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。)
トラスコ品番487-2622
質量(kg)3.5
色ブルー
材質(本体)コーポリマー
容量(L)60
耐荷重(kg)100
引張強度(kg)100
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40
本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目)
外寸法・幅(mm)597
外寸法・高さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)336
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
まっすぐに、きれいに仕上げカットができる、定規とカッターの便利なセットです。
セット内容障子紙用カット定規(200mm)、障子紙用丸刃カッター
材質(定規)ステンレス
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
便利な角度・勾配目盛付。
握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。
板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。
石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。
無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規
厚さ(mm)9(ガイド部)
仕様スベリ止めゴム付
材質リベット/ステンレス(SUS430)
材質(本体)アルミA6063、アルミA5052
材質(取手)ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)1172×60×30
製品質量(g)1200
測定範囲(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)1402×60×30
製品質量(g)1300
測定範囲(cm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)2172×60×30
製品質量(g)2000
測定範囲(cm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
2.4mは8尺板まではさみ込めます。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス
本体寸法(mm)2590×60×30
製品質量(g)2500
測定範囲(cm)240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード