密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン
タイプ広口
材質(キャップ)高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
材質(中栓)低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に利用できます。茶色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途に利用できます。
容量(mL)50
寸法(mm)H75×W38×D38
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!。別売りの目皿<APL08>をセットすれば蒸し料理もOK!。洗浄機対応。電子レンジ対応材質:本体・ツマミ:ポリプロピレン 蓋:ポリカーボネイト
形状丸
電子レンジ○
パルスレンジ 蓋をしたまま電子レンジOK!、洗浄機対応、電子レンジ対応、材質:ポリプロピレン、パルスレンジ容器 丸<APL03>専用目皿です。
電子レンジ○
RoHS指令(10物質対応)対応
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。
耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)60
材質PE
力の弱い人でも楽に開け閉めできるポリタンクです。力を入れやすい三角形シルエットのキャップを使っているため、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。2つ口タイプで、ナナメ側の口部に別売オプションでノズルを付けることができます。
トラスコ品番559-8284
材質ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)350
色乳白色
高さ(mm)416
奥行(mm)178
容量(L)20
目盛間隔5L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
用途T0207シリーズのナナメキャップ
トラスコ品番558-5590
適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
色ナチュラル
品名斜め側用キャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
関連キーワード