51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)10 散布幅(m)6.5(除草剤) 仕様肩掛式、電池式 使用可能方向左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間)6(4本)、3(2本) 質量(kg)1.7 寸法(mm)275×220×430 電源単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ボタンを押すだけでらくらく散布。 1キロ粒剤も3キロ粒剤もおまかせ! 農薬、種子(麦)、肥料と多用途。 1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。 電動式なので散粒板の回転ムラがなく安定した散布ができます。 連続使用で約5時間(単一乾電池4本)の作業がでます。 散布幅は約5m で10アール当たり8分と能率的です。 電動式なのでボタンを押すだけで楽に均一散布作業ができます。 シンプルで操作が簡単なので使いやすい。
仕様散布様式:全面均一拡散式、作業能率:8分/10アール 質量(kg)1.7 種類電動式 電圧(V)DC6 電源単1電池×4本 ※電池は別売です。 タンク容量(L)9 連続使用時間(時間)約5(マンガン乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160 アズワン品番64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ライマック
タイヤからの駆動による回転式の散布量調節ロールが付いているので、散布量の調節が簡単にできます。また、タイヤからの駆動を簡単に切り離せ、散布をストップできます。 散布量調節ロールには四角い溝が付いているので、均等な量の散布ができます。 ホッパーの下部に振り子式のかき混ぜバーが付いているので、肥料や石灰などの詰まりや、ブリッジによる空洞化を防ぎ、スムーズに散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 最大積載量(kg)20 質量(kg)21 全高(cm)67 全長(cm)118 全幅(cm)65
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)背負動力散布機
4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上
質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
1台
84,980 税込93,478
欠品中

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.11、GH14M 散粒機部品 バツテリーターミナル(+)_No.11、BIG-M電動散粒機部品_No.11
1個
199 税込219
7日以内出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)0.7 対応溶液薬剤 散布幅(m)0.5 質量(kg)0.3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 散布幅(m)約3 吐出量400g/分 質量(kg)2.8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

用途吐出水量は吸水量の約80%になります。 付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m 質量(kg)17 出力0.4KW 定格電圧(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 ノズルSORM 高圧ホース(m)1/4"×10 吸水量(L/min)7
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。
用途非農耕地用除草剤 成分テブチウロン、ヘキサジノン、DCMU、(毒劇)普通物 適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等 農林水産省登録第(号)24780 適合雑草樹木等 剤形粒剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1袋(100g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)DCモータ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 DCモータ_No.16、MG14M 本体部品_No.16、BIG-M電動散粒機部品_No.16
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

箱処理はおまかせ!! 畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に 種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)0.05~0.15 質量(kg)0.8 容量(kg)3
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL)350 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g)90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 全面散布ノズル、幅広まきノズル、細まきノズルなど用途に応じて付属部品が取り替えられます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)23
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。
用途肥料の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)(袋)20 本体質量(kg)1.9 寸法(mm)780×505×600 トラスコ品番775-8171 質量(kg)1.9 主な用途肥料散布 アズワン品番64-6357-95 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
8,998 税込9,898
欠品中

BIGM(丸山製作所)レバーシャフト
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 レバーシヤフト_No.12、MG14M 本体部品_No.12、BIG-M電動散粒機部品_No.12
1個
559 税込615
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アダプタ(1キロザイ)
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.34、MG14M 本体部品_No.34、GH14M 散粒機部品 アダプタ(1キロザイ)_No.34
1個
649 税込714
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 ハイシユツグチパッキン_No.21、MG14M 本体部品_No.21、BIG-M電動散粒機部品_No.21
1個
96 税込106
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.14、BIG-M電動散粒機部品_No.14、GH14M 散粒機部品 メヅマリボウシハンドルASSY_No.14
1個
649 税込714
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)インペラASSY
規格23フクム 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 インペラASSY_No.22、BIG-M電動散粒機部品_No.22、MG14M 本体部品_No.22
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

部品名称ホウコウチヨウセツバン 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.19、GH14M 散粒機部品 ホウコウチヨウセツバン_No.19、BIG-M電動散粒機部品_No.19
1個
1,305 税込1,436
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M4 2シユ
規格M42シユ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 6カクナット M4 2シユ_No.13、BIG-M電動散粒機部品_No.13、MG14M 本体部品_No.13
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チユウイガキラベル
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 チユウイガキラベル_No.27、MG14M 本体部品_No.27、BIG-M電動散粒機部品_No.27
1個
499 税込549
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ツマミ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 ツマミ_No.2、BIG-M電動散粒機部品_No.2、MG14M 本体部品_No.2
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoMG14M 本体部品_No.18、GH14M 散粒機部品 サンプホウコウシジラベル_No.18、BIG-M電動散粒機部品_No.18
1個
129 税込142
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.9、MG14M 本体部品_No.9、GH14M 散粒機部品 バツテリーターミナル(-)_No.9
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヤツタレバー
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 シヤツタレバー_No.5、BIG-M電動散粒機部品_No.5、MG14M 本体部品_No.5
1個
259 税込285
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)タンク
規格28フクム 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.26、GH14M 散粒機部品 タンク_No.26、MG14M 本体部品_No.26
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)セットスクリュー
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.23、GH14M 散粒機部品 セットスクリュー_No.23、MG14M 本体部品_No.23
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スイッチASSY
規格16フクム 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 スイッチASSY_No.15、BIG-M電動散粒機部品_No.15、MG14M 本体部品_No.15
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクレンチ(1.5)
部品名称6カクレンチ(1.5) 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.33、GH14M 散粒機部品 6カクレンチ(1.5)_No.33、MG14M 本体部品_No.33
1個
179 税込197
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カタカケバンド
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.31、MG14M 本体部品_No.31、GH14M 散粒機部品 カタカケバンド_No.31
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベースヒダリ
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoBIG-M電動散粒機部品_No.10、MG14M 本体部品_No.10、GH14M 散粒機部品 ベースヒダリ_No.10
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノツチプレート
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.09MB) 図解NoGH14M 散粒機部品 ノツチプレート_No.3、BIG-M電動散粒機部品_No.3、MG14M 本体部品_No.3
1個
319 税込351
7日以内出荷