8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸山製作所背負動噴
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)315 圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8) 燃料タンク容量(L)0.8 吸水量(L/min)6 標準付属ノズルワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル エンジン排出量(cm3)22.5(2サイクル)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)470 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 本体質量(kg)1.4 全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。軽量樹脂タイプ。ダイヤフラムポンプ採用。 ハンドル操作が軽く、 メンテナンスもラクです。MHD10P-2、 MHD15P-2 ともボールコック式です。ハンドル操作が軽い、 ダイヤフラムポンプを採用しました。ポンプメンテナンスがラクなフロントパネル式です。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.5[3~5] 標準付属ノズル縦型2頭口 グラッパー(除草用 )
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸山製作所人力噴霧機
手軽でカンタン。背負いバンドは肩にも優しく軽快な作業ができます。液剤タンクはステンレス鋼・樹脂タンクで耐久性に優れています。プランジャーポンプ採用。 シンプルな構造でとてもカンタン。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3~0.7[3~7] 標準付属ノズル自在1頭口
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いステンレス製10Lタンク。
用途農薬・液肥の散布 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)(伸縮)510~1300 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 本体質量(kg)1.5 全長×全幅W×全高(mm)160×290×430
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布 タンク容量(L)10 種類電池式 吸水量(L/min)0.8 圧力(MPa)0.3 散布時間約60分(連続) 充電時間(分)約90 ポンプギヤポンプ モーターDCモーター バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 本体寸法(mm)220×345×500 本体質量(kg)3 付属品充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷