232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス 目盛なし JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが短いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
6,690 税込7,359
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,277 税込2,505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)丸底フラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,238 税込1,362
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口元が細く、首の長さの長い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)280 摺合せSPC-24
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC丸底フラスコ
口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
3,663 税込4,029
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

倒れても破損する心配がありません。 耐薬品性に優れています。
容量(mL)500 材質PFA(フッ素樹脂)
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,406 税込2,647
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具フラスコ 毛材馬毛 材質(柄)鋼線
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,802 税込3,082
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
適合(対応栓)29/32 種別丸底フラスコ 材質フッ素樹脂(PFA) 口内径(Φmm)NS29 耐熱温度(℃)-200~260 目盛間隔(mL)-
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番244-0502 種別丸底フラスコ 材質フッ素樹脂 半透明 容量(mL)100 高さ(mm)118 首径(mm)39 口内径(Φmm)28 耐熱温度(℃)-200~+260 外径(mm)67 適合栓No.NR1159-004
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SIBATA(柴田科学)SPC三口丸底フラスコ
3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬性に優れたPFA製で低温から高温(-200~260℃)での使用が可能です
種別丸底フラスコ
1個(100mL)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度のPFAを使用し高鮮明度、高い安定性があります。
共通摺合せ寸法(TS)29/32
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,260 税込4,686
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸、アルカリ耐薬性用です。
種別丸底フラスコ 材質フッ素樹脂(PTFE) 半透明 首径(mm)39 口内径(Φmm)28 耐熱温度(℃)-200~260 対応水栓NR1159-004
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC四口丸底フラスコ
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短かくてすみます。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロータリーエバポレーター用の受けフラスコとして使用できます。
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)1000 摺合せ35/20 アズワン品番4-2736-02
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC二口丸底フラスコ
2ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。 接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 口数2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,039 税込6,643
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロータリー用受けフラスコとして使用できます。
容量(mL)500 仕様ボールジョイント:S-35 球径(Φmm)×高さH(mm)110×150
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱時に熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です。薬品の反応、攪拌、加熱、冷却など幅広くお使いいただけます。
種別丸底フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1箱(6個)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。 透明共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
形状短型 材質ほうけい酸ガラス-1
1個
8,019 税込8,821
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸、アルカリ耐薬性用です。
トラスコ品番244-0500 種別丸底フラスコ 材質PTFE 乳白色 高さ(mm)35 質量(g)75 外径(Φmm)30 耐熱温度(℃)-200~260 アズワン品番65-2061-28
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

口元に、ガラス製で同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続可能な、丸底フラスコです。首の長さが長いのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス 摺合せ24/40
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)