使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-20~+100
形状丸
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE
仕様水抜き栓なし
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
形状丸型
材質プラスチック(ポリスチレン)製(シールふたポリエチレン製)
形状丸形
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
形状丸形
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
スクリュー式フタ・取り外しできるパッキン付きで密閉性に優れています。
積み重ねが可能です。
仕様銀イオン抗菌加工
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコーンゴム
形状丸形
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
形状丸型
しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
色ホワイト
質量(g)約1085
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×345
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量(L)約6
形状丸形
色ホワイト
質量(g)約280
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約280×135
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ410~525(内寸)×149(100)
素材ステンレス304
オールステンレス304製のトライアングルキャリーフリータイプです。サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更が出来ます。用途に合わせてサイズを変えられるので便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、丸形容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
寸法(mm)Φ300~415(内寸)×123(81)
素材ステンレス304
台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車
材質SUS304
キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付)
取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、寸胴を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
高さ内寸(mm)40
特性軽量
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
高さ内寸(mm)40
特性軽量
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
材質(本体)アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
高さ内寸(mm)40
特性軽量
関連キーワード