仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法d2(Φmm)14
寸法A(mm)40
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RD形。丸形。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2
電線抱合範囲AWG(#)4/0
寸法d2(Φmm)14
寸法B(mm)28.5
寸法L(mm)95
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴(RD形)
寸法A(mm)40
寸法F(mm)21.75
寸法D(Φmm)22.5
寸法E(mm)19
寸法d(Φmm)16.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)
形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
寸法A(mm)40.0
寸法F(mm)21.0
寸法d2(Φmm)14.0
適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード