圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子
端子形状丸形
特性耐震動、防じん
関連キーワード