構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-94
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)88
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm
エスコ品番EA949HS-91
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)62
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm
エスコ品番EA949HS-99
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM8×20mm
エスコ品番EA949HS-97
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)830
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1700(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-101
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-108
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×30mm
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-104
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)190
支持荷重(N)(下方向)690
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-103
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)300
支持荷重(N)(下方向)830
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×13mm
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM16
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)55
ばね定数(N/mm)(下方向)1440
支持荷重(N)(下方向)5900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM16×55mm
最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)
適合用途防振
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)960
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-113
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)410
支持荷重(N)(下方向)1800
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×35mm
最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mm
エスコ品番EA949HS-95
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-116
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)1040
支持荷重(N)(下方向)3240
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-107
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-105
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-102
形状丸形
高さ(mm)33
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)560
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。
形状丸形
色黒
材質(ゴム)天然ゴム
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途除振
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
関連キーワード