小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mm
エスコ品番EA949HS-68
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)650
支持荷重(N)(下方向)2110
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)780
支持荷重(N)(下方向)1860
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×35mm
最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-65
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)140
支持荷重(N)(下方向)300
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×20mm
最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)
適合用途防振
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-51
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)130
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm
エスコ品番EA949HS-59
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)250
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60
形状丸形
高さ(mm)33
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)540
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)310
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×20mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)
適合用途防振
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-52
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)78
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度ショアA55±5
接続方式片端おねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式片端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途防振/防音
床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般
形状丸形
接続方式片端おねじ
適合用途防振
通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。
標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。
高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。
ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。
ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用
材質(ゴム)天然ゴム(NR)
形状丸形
付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。
形状丸形
色黒
材質(ゴム)天然ゴム
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途除振
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-8・-9
エスコ品番EA969GB-4
形状丸形
接続ねじM20
接続方式片端おねじ
材質(金具)鋳鉄
適合用途防振
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
機械の歩き出しを抑制します。
機械のレベル調整が簡単にできます。
横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。
形状置き型
接続方式片端おねじ
レベル調整量(mm)20以下
材質(金具)スチール
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)
適合用途防振
コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。
形状丸形
材質(本体)鋳鉄
接続方式片端おねじ
材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250)
材質(シャフト)SS400
材質(ワッシャー)SS400
特性耐久性/耐油性
表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合用途防振
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。レベル調整が簡単です。
上下・左右の揺れに有効です。
用途各種プレス機、工作機械、タテ型射出成型機など。
形状置き型
接続方式片端おねじ
レベル調整量(mm)12
材質(金具)スチール
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)
適合用途防振
形状丸形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式片端おねじ
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50~60°
適合用途防振/緩衝
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-2・-3
エスコ品番EA969GB-2
形状丸形
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
材質(金具)鋳鉄
適合用途防振
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-4~-7
エスコ品番EA969GB-3
形状丸形
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
材質(金具)鋳鉄
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-1
エスコ品番EA969GB-1
形状丸形
高さ(mm)-
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)-
支持荷重(N)-
穴サイズ(mm)-
材質(金具)鋳鉄
材質(防振ゴム)-
特性-
適合用途防振
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
関連キーワード