優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。
大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。
減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。
防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。
耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。
取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性
適合用途防振/緩衝/防音
床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防振効果をより高めています。比較的高い、ばね定数のため、小型で大荷重用の使用にも適しています。ゴム表面の独特なパターンにより、衝突時の当たりが柔らかく、衝撃力の吸収・緩和に効果的です。
用途足ゴム、ストッパーなど
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式片端おねじ
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50~60°
適合用途防振/緩衝
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。
取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
関連キーワード