カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(98)
    • 木ねじ(94)
  • 機構部品(22)
    • アルミフレーム用その他部品(2)
  • 建築金物(173)
  • 空調・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(7)
  • 日用品(6)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・SC・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ニッケル・ブラック・ホワイト・ユニクロ・亜鉛メッキ・亜鉛黒・生地・茶ブロンズ・頭部ブラック・頭部ホワイト・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・十字穴
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4
ねじピッチ(mm)/山数
1・1.1・1.2・1.3・1.33(19山)・1.4・1.41(18山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・2.7・3.3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸木ねじ」の検索結果

341件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)つむパ カールPCプラグセットOHSATO(大里)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容PCプラグ5x25(赤)_30本PCプラグ6x35(黄)_30本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。赤・黄ケース寸法(mm)233×170xH34適合材コンクリート、ブロック、タイル
つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)つむパ カールPCプラグセットOHSATO(大里)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容PCプラグ7x35(緑)_20本PCプラグ8x45(青)_20本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。青・緑ケース寸法(mm)233×170xH34適合材コンクリート、ブロック、タイル
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ
ステンレス大型Jフック NewHikariステンレス大型JフックNewHikari
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックですジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス耐荷重(kg)10仕上鏡面研磨
鉄板吊 ハイロジック鉄板吊ハイロジック
229税込252
1パック(2個)
3日以内出荷
額縁を吊る際に丸ひも用木ネジ付き
材質安全荷重(kg)10
バラエティセットA ハイロジックバラエティセットAハイロジック
799税込879
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊3個、25洋折釘3個、35×25皿木ネジ15個、25mm丸釘40個、1/2ステップル20個、プッシュピン白6個、画鋲20個
コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットΦ6.5SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
8日以内出荷
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
TK-X 協約型端子台 日東工業TK-X 協約型端子台日東工業
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケカバーポリアミド質量(kg)0.41規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1定格絶縁電圧(V)600接続可能電線(mm2)60(CB型)定格通電電流(A)125適合圧着端子CB60-8(mm)関連資料(0.04MB)材質(基台)ポリアミド極数(P)3
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品) OHSATO(大里)(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)
399税込439
1パック(30本)ほか
翌々日出荷
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
取付自在板 未来工業取付自在板未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 [BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
ブラック種類タテ長寸法H(mm)25
コネクター収納ホルダー ODELIC(オーデリック)コネクター収納ホルダーODELIC(オーデリック)
359税込395
1個
4日以内出荷
【LINE ライン】スリムタイプ/曲線対応タイプ 別売パーツ(コネクタ収納ホルダー)固定具Aを使用して連結する際に送り配線をきれいに収納できます。
付属品丸木ねじ(呼び3.1×16mm)×1個種別LINE(ライン)スリムタイプ/曲線対応タイプ材質ポリカーボネート長さ(mm)18幅(mm)43高さ(mm)10種類コネクター収納ホルダー入数(個)1
家具用スイッチ付コンセント2個口 ELPA家具用スイッチ付コンセント2個口ELPA
1,992税込2,191
1個
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
家具用ブレーカー付コンセント2個口 ELPA家具用ブレーカー付コンセント2個口ELPA
1,992税込2,191
1個
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる過電流を防止するブレーカー内蔵
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)ホワイト材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
家具用コンセント2個口 ELPA家具用コンセント2個口ELPA
1,708税込1,879
1個
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)材質(本体)ABSコンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2定格電流(A)15口数2個口プラグ形状L型プラグ
手摺用ステンレス木ビス丸頭 ミヤコ手摺用ステンレス木ビス丸頭ミヤコ
179税込197
1個
8日以内出荷
手摺用のステン木ネジ丸頭のビスです。
リモコン取替化粧カバー ノーリツリモコン取替化粧カバーノーリツ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
※リモコンは付属しておりません。
付属品プラス丸皿木ネジΦ4.1 x 25 2個、オールプラグ 2個、プラス丸皿小ネジ 2個、コードクリップ 1個材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156x256x11外装色オフホワイト関連資料納入仕様図(0.04MB)
HP ステンレス 木ネジ 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1箱(4本×5パック)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
HP ユニクロ 木ネジ 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1箱(36本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
HP 真鍮 木ネジ 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(8本×5パック)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
ステンレスフック TYPE-3 MK(丸喜金属本社)ステンレスフック TYPE-3MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4
丸皿木ねじ TOTO丸皿木ねじTOTO
209税込230
1個
4日以内出荷
取付ブラケット GBEASETC 新日軽(LIXIL)取付ブラケット GBEASETC新日軽(LIXIL)
4,488税込4,937
1セット
7日以内出荷
セット内容取付ブラケット:4個、ねじ持ち:4個、横桟塞ぎ材:4個、トラスタッピン3種M4x10:4本、丸木ねじ4.1x40:8本ブロンズ系
扉裏収納 スリッパ入れ TOSTEM(LIXIL)扉裏収納 スリッパ入れTOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1セット
7日以内出荷
セット内容2個入り、取付ねじ付き(丸木ねじΦ3.1x13:4本)適合シリーズ12WL、15GLR、18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
扉裏収納 小物入れ TOSTEM(LIXIL)扉裏収納 小物入れTOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
セット内容1個入り、取付ねじ付き(丸木ねじΦ3.1x13:2本)適合シリーズ12WL、15GLR、18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
扉裏収納 傘入れ TOSTEM(LIXIL)扉裏収納 傘入れTOSTEM(LIXIL)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(丸木ねじΦ3.1x13:4本)適合シリーズ12WL、15GLR、18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
クランク式オペレーター単窓用転向ギヤユニット TOSTEM(LIXIL)クランク式オペレーター単窓用転向ギヤユニットTOSTEM(LIXIL)
24,980税込27,478
1セット
7日以内出荷
セット内容(同梱)丸木ねじM3x25:6本止シルバー適合シリーズNCVオペラ
クランク式オペレーターハンドル部 TOSTEM(LIXIL)クランク式オペレーターハンドル部TOSTEM(LIXIL)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
セット内容丸木ねじM3x25:4本止シルバー適合シリーズNCVオペラ
クランク式オペレーター振止め中間金具 TOSTEM(LIXIL)クランク式オペレーター振止め中間金具TOSTEM(LIXIL)
7,698税込8,468
1セット
7日以内出荷
セット内容丸木ねじM3x25:2本止シルバー適合シリーズNCVオペラ
HP ユニクロ 木ネジ 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
239税込263
1パック(30本)ほか
当日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な丸頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
室内アンテナ テレビアンテナ 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 0~90度までの角度調整可 軽量 小型 DXアンテナ室内アンテナ テレビアンテナ 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 0~90度までの角度調整可 軽量 小型DXアンテナ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
ワイヤーグリッパー用座金 荒川技研工業ワイヤーグリッパー用座金荒川技研工業
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
M8またはw3/8取付対応座金。ビスは呼び径3.5のナベタッピングビスまたは呼び径3.8の丸木ネジをご使用ください。
材質ステンレス仕上梨地
送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック)送り付 レセプタクルPanasonic(パナソニック)
439税込483
1個
当日出荷
仕様送り付、(梱包)パック商品付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個
当日出荷
仕様送りなし、(梱包)パック商品付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
プルレセプタクル Panasonic(パナソニック)プルレセプタクルPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
仕様(梱包)パック商品付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
ファームヒートン MuSE(タキヤ)ファームヒートンMuSE(タキヤ)(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。 従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。 同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレスねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター カルイ樹木粉砕機 CHiPSTARチプスターカルイ
1,698,000税込1,867,800
1台
91日以内出荷
粉砕性能が更に向上し、最大粉砕可能径が155mmに! トラクターPTO駆動のフリーハンマー式「チプスターPTO1551H」の登場です! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入できます。 粉砕物の種類や作業状態に合った形状の鬼ツメ、フラットツメに交換が可能です。鬼ツメは太い投入材に、フラットツメは細い投入材を束ねて投入する際に適しています。 トラクターに装着し、粉砕作業と移動が行えます。装着カテゴリーは下記の3種類です。JISI型標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0.I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチAI型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチAII型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)。適応トラクターは、20~30馬力です。※ユニバーサルジョイント並びにトップリンク、カラー類は付属しません。 標準仕様で直装用に水平置き、オートセット用に傾け置きのどちらにも対応しています。 排出ブロア先端が、上下左右自由に角度調節ができますので、排出方向位置を簡単に変えられます。 チップや粉塵を飛散させたく無い場合や、ブロアでうまく飛ばない場合は上方排出を遮断し、低い位置で真横に排出することも可能です。※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 作業時・移動時・格納時に合わせて開閉できるコンパクト設計です。
仕様推奨動力:14.7kw~22kw(20~30馬力)、PTO軸回転数:1200±100rpm、装着カテゴリ・方式:JISI型 標準3P直装、JIS標準オートヒッチ0-I兼用(Sカプラ)、JIS特殊オートヒッチA-I型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチA-II型(両ネジトップリンク使用)、JIS特殊オートヒッチB型(両ネジトップリンク使用)、粉砕方式:フリーハンマー式、刃物数:フリーハンマー22個、最大処理径:Φ155mm(軟質材)、供給方式:電子制御くい込みローラ、調速装置:電子送り制御(負荷検知自動入切、逆転付)、必要電源:DC12V 2A、排出方式:空気搬送ブロア投射/下部水平排出、ダクト高さ:1342mm/394mm、排出方向:全方位回転/トラクタ左方向固定種別農用トラクタ後部3点リンク全長(mm)1727(1182)全幅(mm)1029全高(mm)1342本体質量(kg)322
樹木粉砕機 CHiPSTARチプスター カルイ樹木粉砕機 CHiPSTARチプスターカルイ
1,798,000税込1,977,800
1台
91日以内出荷
13馬力クラスで最大投入径135mm! フリースイングハンマー式で異物に強いチプスターがモデルチェンジしました! ブロアとスクリーン標準装備。より均一なチップが排出されます。 剪定枝はもちろん、廃パレットや廃木枠梱包材等の鉄丸釘・木ネジも付いたまま投入出来ます。 作業時の負荷を瞬時に読み取り、自動コントロールしますので、無理の無い作業が行えます。また、ツーステージ・オート・クイック・リバースは負荷のかかり具合によって、作業中の送りローラ自動停止と同時に一時的に逆転させるリバース機能が二段階と進化しました。粉砕物と刃先を切り離すことにより無負荷状態となりますので、結果エンジン高速回転復帰を早め作業効率向上を図ることが出来ます。 粉砕物や作業時の状態にあった形状のツメに付け替えが可能です。鬼ツメは太物の粉砕に、フラットツメは細枝を束ねて粉砕する際に適しています。 作業中万が一、無理な送り込みをした場合でも送りローラ切替スイッチ操作一つで簡単に逆転排出することができます。また緊急時、非常停止ボタンを押すと送りローラとエンジンが停止し、巻き込み事故を防止します。送り表示灯は、規定エンジン回転数(フルスロットル)に到達すると点灯しますので、作業可能な回転域に達しているか目視で確認出来ます。 チップを離れた場所へ投射する必要の無い時や、粉砕物の材質や状態等によりブロアでうまく飛ばず詰まってしまう時などに使用して下さい。※KSC-1303Bのみ標準装備、※ブロアダクト着脱には工具が必要です。 ブロア旋回は、工具不要で上下左右自在に向きを変えることが出来ます。※KSC-1303Bのみ 粉砕物が噛み込んだまま止まった(エンストした)場合、付属レンチを差し込み反時計周りに回転させると容易に粉砕物を取り除くことが出来ます。 誤って走行クラッチが入の状態でエンジン始動した場合、急発進による怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。走行クラッチレバー入の状態では、始動セルモーターが回らずエンジンがかからない機能が装備され、誤操作による急発進を防止します。 万が一、エンジン全開での粉砕作業中に誤って走行クラッチが入ってしまうと急発進し、怪我や事故、機体破損等の原因となり兼ねません。誤操作の場合でも安全を重視し、粉砕作業中は走行クラッチレバーがロックされ走行操作が出来ない状態となります。 また、走行中に誤って粉砕クラッチが入ってしまうと負荷により走行性能が安定せず、場合によってはエンストや機体破損の原因となります。走行中は粉砕クラッチレバーがロックされ粉砕作業操作が出来ない状態となります。 重心バランス設計されていますので、クレーン等での積み下ろしに便利なフックが標準装備されています。 粉砕作業の特性上、粉塵や埃が舞い上がりやすいため、汚れた空気環境がエンジン不調の原因となります。新たにファンカバーが標準装備されており、粉塵や葉の張り付き防止の役割を果たします。 前後にガードパイプを設け、移動時の不意な衝撃から機体を守る構造となりました。また、輸送時に本機を固定するロープ掛けフックも標準装備されました。 長期使用せず格納する際、バッテリー消耗(自然放電)を抑えるためマイナス端子を外しやすくするため、小窓のバッテリーカバーを標準装備しました。工具不要で簡単に開閉が出来ます。 燃料給油やエンジンのメンテナンス、固定受刃の交換などの作業が楽に行えるよう工夫されています。
全幅(mm)780使用燃料自動車用無鉛ガソリン燃料タンク容量(L)6エンジン形式空冷4ストローク傾斜形横軸OHVガソリンエンジン最大出力(kW)9.5(13馬力)/4000rpmエンジン型式三菱 GB400PE-416(セルスタータ付)走行速度(km/h)前進1速:2.1、前進2速:4.8、後進:2.1排気量(cm3)391
電力メーターボックス 日動電工電力メーターボックス日動電工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から翌々日出荷
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネートモダンブラック奥行(mm)195
ステン木ネジ 丸+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン木ネジ 丸+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
199税込219
1パック(11個)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
GB木ネジ 丸+ 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)GB木ネジ 丸+ 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
179税込197
1パック(6個)ほか
11日以内出荷
建築金物シリーズのネジです。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら