コネクタピースフラットΦ6.5SUS(エスユーエス)8日以内出荷
ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸木ねじ (真鍮)(パック品)OHSATO(大里)翌々日出荷
頭部の丸い木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質真鍮/生地頭部形状丸頭RoHS指令(10物質対応)対応
丸型マグネラッチTRUSCO当日出荷
指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC)全長(mm)44.8吸着力(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製フックLAMP(スガツネ工業)当日出荷
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック種類標準仕上塗装/ブラック付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
フォールディングブラケット L #05TANNER(1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
フォールディングブラケット S #04TANNER当日出荷から4日以内出荷
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など材質スチール耐荷重(kg)40付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
折りたたみ式棚受金具TANNER(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合
マグネラッチ ML-80型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)吸着力(N[kgf])15.7[1.6]質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチ MC-25型LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)当日出荷
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットラッチ ML-30SLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
プッシュラッチ MC-20型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
ステンレス鋼製フック XL-HJT型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 フックLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上サテン仕上付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)種類標準取付け方法天井付け付加機能なし耐荷重(N)140
キャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
ステラアップハンドルLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)種類ハンドル取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
ジュラコン(R)キャッチ JC-24LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など質量(g)1.5引張強度N(kgf)26.5(2.7)推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4押込力N(kgf)30.4(3.1)材質(メス)ポリアセタール材質(オス)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応