3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)