48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 丸棒
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。 材質PEEK材 公差マイナス:0 プラス:1
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)TR-4301(摺動グレード) 丸棒
TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。 ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも
黒色 材質ポリアミドイミド(PAI) タイプTR4301
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
エコ商品
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質MCナイロン(MC901) 長さ(mm)10~1000 種別丸棒 外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120 外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0 長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
678 税込746
欠品中

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質(ナイロン)MC901
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 150mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
5日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 12mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃伸長 = 3.5 → 5% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。. 高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 70mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

RS Pro 6082-T6 アルミ丸型バー、 15 mm 1 m高ストレスの用途には、 RS Pro のこのアルミロッド製品を使用してください。6082-T6 金属ロッドは軽量ながら頑丈で、重重量に耐えることができます。一般に、製造業や建設業で使用されています。 アルミロッドは耐腐食性があり、空気、水、熱の影響に耐えられるため、屋内外の用途に適しています。295 MPa の伸張強度で、破断、屈曲、歪み前に大きな応力を受けることができます。中強度の 6082 アルミ合金製 6000 合金シリーズの中で最も強力クレーンやトラスの構成部品として便利です。特定のニーズに合わせて丸型バーを成形するには、ロッドを熱処理できます。 この金属ロッドは、さまざまな輸送用途で使用されています。RS Pro の認定シールを得るために、耐久性と一貫性についてエンジニアがテストしています。特長と利点長さ m 直径 15 mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度: 295 最小 MPa 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HB アルミニウム合金 6082 で製造RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = アルミ長さ = 1mロッド径 = 15mm材質グレード = 6082-T6引張強度 = 295 MPa硬さ = 95 HB適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
仕様カラー = 白長さ = 500mm材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 80mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃熱伝導率 = 0.31W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS Pro 黒色アセタールロッド、 1 m x 50 mm 径信頼 RS Pro長さは 1 m 、直径は 50 mm です。 熱可塑性アセタール製のこのロッドは、耐衝撃性と機械的強度に優れ、水分、摩耗、化学薬品に耐性があります。伸張強度は 55 MPa で、 Rockwell M Hardness Scale では 86 定格です。最高 +100 ° C の温度での使用に適していて、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 HB を備えているため、自消性を備えています。また、 DIN ( Deutsches Institute f u r Normung 、又は German Institute of Standardization )の耐腐食性規格にも適合しています。 このアセタールロッドは、耐久性と汎用性に優れ、絶縁体、シール、摩擦ベアリング、装置ハンドルなどの用途に使用されています。特長と利点.黒色のアセタールロッド .長さ 1 m .直径 50 mm .密度は 1.41 g/cm 3 .引張強度: 55 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +100 ° C です . 30 %の長さ .水の吸収率は 0.5% です . M 86 ロックウェル硬度定格 . DIN ( ドイツ標準化機構 ) に準拠した製造 耐腐食性は 50014 規格です . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃吸水 = 0.5% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)管用ノギス
パイプの肉厚などを正確に測定できるように、本尺のジョウを丸棒にしてあります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
器差(mm)±0.05
1台ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色
仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa動作温度 Max = +100℃融点 = +165℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS PRO黒色ベアリンググレードPEEKロッド(300 mm). 優れた機械的、熱的、化学的特性を備えた黒色PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)ロッド高性能熱可塑樹脂ポリマーは、航空宇宙、自動車、医療、電気などの幅広い用途及び産業に適しています。. 優れた耐摩耗性と自己潤滑性を備えたPEEKバーは、高レベルの機械加工性を備え、カーボン、グラファイト、PTFEの追加により最適化されています。. その結果、過酷なベアリング及び摩擦用途に対応できる優れた強度、高温、化学薬品、摩耗に対する耐性を備えたPEEKロッドが得られます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>潤滑 / 高耐摩耗性なしでも優れたスライド特性 ;/li> ;li>高い熱的機械ベアリング強度 ;/li> ;li>優れた耐薬品性 / 耐放射性(ガンマ) ;/li> ;li>非常に剛性 / 高いクリープ強度 ;/li> ;li>超熱による耐蒸気性 ;/li> ;li>自己潤滑 ;/li> ;li>300 mmの長さで提供 ;/li> ;li>色: 黒 ;/li> ;/ul>. 基準と承認 DIN 50014. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = ピークラミネート加工 = なしフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.48g/cm3引張強度 = 130 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = 208ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 12.5mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
8,198 税込9,018
7日以内出荷

RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS PROモリブデン亜鉛亜鉛入りナイロン66ロッド. ナイロン66ロッドは、低摩擦及び高温及び高機械的強度の用途に対応できる自己潤滑エンジニアリングロッドのために、亜鉛二硫化モリブデンで最適化されています。. ナイロン66は、優れた機械的特性を備えた高性能熱可塑樹脂です。高レベルの機械加工性、高い伸張強度、剛性、高レベルの耐熱性を備えています。. 塩化炭化水素の影響を受けない耐衝撃性と高い耐摩耗性と耐紫外線性を備えたナイロン66ロッドは、幅広い用途に最適です。これには、ブッシュ、摩擦ベアリング、ギア、ホイール、機械部品の作成などの高いストレスの用途が含まれます。. 特長. ;ul> ;li>ナイロン66ロッド、亜鉛二硫化モリブデンフィラー付き ;/li> ;li>黒 ;/li> ;li>優れた強度/重量比 ;/li> ;li>低摩擦及び自己潤滑 ;/li> ;li>高温及び高い機械的強度に対応 ;/li> ;li>高い耐研磨性 ;/li> ;li>耐紫外線及び耐候性 ;/li> ;li>機械加工が簡単 ;/li> ;li>多くのオイル、グリース、ディーゼル、ガソリン、洗浄液に対する耐性 ;/li> ;/ul>. 規格及び認定: ISO9001、RoHS、REACH. RS PROを選ぶ理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか.. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。. 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 16mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 50 mm 径耐久性と汎用性に優れた RS Pro のこのナイロンロッドは、過酷な環境での使用に適しています。ほとんどの気象条件や紫外線に耐え、オイル、グリース、化学薬品による損傷は容易ではありません。その結果、この製品はヘビーデューティな産業作業環境で長持ちするコンポーネントとして機能します。 このロッドは、押出成形ナイロン 6 製です。衝撃と摩耗に対する耐性が信じられないほど頑丈なプラスチックです。低摩擦特性で最高 +160 ° C の温度で動作可能で、伸張強度が 85 MPa と高く、過酷な条件下で長時間使用するのに最適です。ナイロン 6 は高い機械加工性を備えているため、この 1 m の長さのロッドは、装置に合わせて簡単に構成できます。 この製品は、 RS PRO の高い基準を満たすための徹底的なテストを経ています。これらのナイロンロッドは、プーリー、ベアリング、ローラーなどの用途で使用することができます。特長と利点.ブラックロッド . MoS2 を含む押出ナイロン 6 製(二硫化モリブデン) .長さ 1 m .ロッド径 50 mm .密度は 1.14g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 .耐腐食性は DIN 50014 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃吸水 = 8 → 9% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 40 mm 径この黒色ナイロンロッドは Durable で耐久性に優れており、ヘビーデューティな産業用途に適しています。長さは 1 m 、直径は 40 mm です。 押出ナイロン 6 製で、二硫化モリブデンを含有するこのロッドは、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。紫外線や化学薬品にさらされるなどの過酷な条件に耐えられ、最大 +160 ° C の温度での使用に適しています75 MPa の伸張強度を備え、簡単に溶接、接着、機械加工、研磨できます。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級を備えているため、自消性を備えています。また、耐腐食性については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN50 014 も参照してください。 このナイロンロッドは、プーリー、キャスター、ギア、ベアリングなど、産業用途で一般的に使用されています。特長と利点.黒色ナイロン製ロッド . MoS. (モリブデン二硫化物)を含む押出ナイロン 6 製 .長さ 1 m .直径 40 mm .密度は 1.14 g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 . 8 ~ 9% の吸水率 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

TorlonR 4301 - ベアリンググレード. Torlonのこのグレードは、グラファイト及びフルオロカーボンを添加して変性されており、優れた耐摩耗性、低摩擦、高い耐圧強度を誇っています。 ベアリング、スラストワッシャ、摩耗パッド、ピストンリングなどに使用できます。. ポリアミドイミド(PAI)ロッド 緑色 / 黒色 優れた自己潤滑性 300 mm単位で販売
仕様カラー = 黒長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 12.7mm密度 = 1.46g/cm3引張強度 = 164 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 72% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

キャストナイロン6. ナチュラルカラーキャストナイロン6. 内部ストレスフリー 高い伸長及び衝撃強度 耐薬品、酸、アルカリ性 高い耐摩耗性 低仕上げ済み部品数 あらゆるベアリング、ブッシュ、ギア用途に最適 ナチュラルカラー
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 90mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

キャストナイロン6. ナチュラルカラーキャストナイロン6. 内部ストレスフリー 高い伸長及び衝撃強度 耐薬品、酸、アルカリ性 高い耐摩耗性 低仕上げ済み部品数 あらゆるベアリング、ブッシュ、ギア用途に最適 ナチュラルカラー
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 125mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa動作温度 Max = +180℃伸長 = 50% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

Torlon R 4203 - 電気グレード. 電気絶縁や構造物用途に優れた性能を発揮します。既存の用途としては、コネクタ、スイッチ、リレー、ボールベアリング、ローラーなどの部品があります。. ポリアミドイミド(PAI)ロッド 色:ダークブラウン 高い耐UV性 長さ:300 mm
仕様カラー = 茶長さ = 300mm材料 = PAIフォーム = ロッドロッド径 = 25.4mm密度 = 1.42g/cm3引張強度 = 192 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 86% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

キャストナイロン 6-MoS ;sub>2 ;/sub> 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 75mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷