カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(328)
    • 鉄/鋼丸棒(2)
    • 真鍮丸棒(146)
    • アルミ丸棒(146)
    • ステンレス丸棒(4)
    • 銅丸棒(28)
  • 研磨材(89)
  • 建築金物(39)
  • 測定用品(12)
  • 物流用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 切削工具(5)
  • 防災用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 鉄」の検索結果

511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー斬鉄刃 180x36P(S) 三高スーパー斬鉄刃 180x36P(S)三高
3,500税込3,850
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数36質量(g)305刃厚(mm)1.8外径(mm)180内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 110x28P(S) 三高スーパー斬鉄刃 110x28P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数28質量(g)100刃厚(mm)1.6外径(mm)110内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
スーパー斬鉄刃 100x22P(S) 三高スーパー斬鉄刃 100x22P(S)三高
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数22質量(g)85刃厚(mm)1.6外径(mm)100内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
25.4クランプ 自在型 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)25.4クランプ 自在型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
949税込1,044
1個ほか
翌々日出荷
接続部が回転する自在型25.4クランプです。農業用設備やちょっとした設備に最適です。
用途25.4パイプ/丸棒用に材質仕上クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4
アルミ三列縄はしご 8m 八ツ矢工業アルミ三列縄はしご 8m八ツ矢工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒質量(kg)約17長さ(m)8サイズ(cm)102最大使用荷重(kg)160
アルミ三列縄はしご 5m 八ツ矢工業アルミ三列縄はしご 5m八ツ矢工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒質量(kg)約12長さ(m)5サイズ(cm)102最大使用荷重(kg)160
ミニミニ天ぷら鍋角型セット ヒロショウミニミニ天ぷら鍋角型セットヒロショウ
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
少量の油で料理が可能でお弁当や1~2人用の少量料理に便利便利なバット3枚付きで、小麦粉、卵、パン粉をスムーズにつけられます丸鍋では揚げにくいエビフライやアスパラ、棒ヒレカツなどの長い食材も楽に揚げれます角型ミニサイズだから、コンロで隣に大きな鍋があってもスペースに余裕をもって使用できます角型で鍋の角から油がスムーズに注げます
用途揚げ物などに材質本体/鉄、バット/18-8ステンレス本体質量(g)620加工フッ素樹脂塗膜加工対応オール熱源対応寸法(cm)【本体】24×13×8.1【バット】18.5×11.5×3満水容量(L)1.9適合容量(g)【油量】500
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
2,698税込2,968
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。厚刃モデルのマルチ切断。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)1.3全長(mm)200山数10
レシプロソーブレード DEWALT(デウォルト)レシプロソーブレードDEWALT(デウォルト)
1,998税込2,198
1パック(5枚)
5日以内出荷
素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。
用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数10
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (中) イマダMTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (中)イマダ
20,980税込23,078
1台
31日以内出荷
トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約270最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (小) イマダMTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (小)イマダ
23,980税込26,378
1台
31日以内出荷
トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約170最大トルク(N・m)5開き幅(mm)Φ0.5~4
MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (大) イマダMTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック (大)イマダ
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約650最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ1.2~13
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中) イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中)イマダ
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約200最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小) イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小)イマダ
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約190最大トルク(N・m)5開き幅(mm)Φ0.5~4
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中) イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(中)イマダ
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約290最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大) イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(大)イマダ
22,980税込25,278
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約670最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ1.2~13
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)永興電機工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。
形状粒度#600全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型) 永興電機工業ダイヤモンドファイバーストーン砥石 (丸型)永興電機工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状全長(mm)50外径(Φmm)3適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等入数1
セラミックファイバー砥石 (丸) 永興電機工業セラミックファイバー砥石 (丸)永興電機工業
3,998税込4,398
1パック
3日以内出荷
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3形状全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
プラチナカット PA60 マツモト機械プラチナカット PA60マツモト機械
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌々日出荷
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
用途ステンレス・スチール用粒度60厚さ(mm)1砥材PA穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス最高使用周速度(m/s)80
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
999,800税込1,099,780
1セット
90日以内出荷
125mm/800W ディスクグラインダー エスコ125mm/800W ディスクグラインダーエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14アズワン品番68-1851-29
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
1,498税込1,648
1個(5枚)
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
エクストラカット EX100 レヂトンエクストラカット EX100レヂトン
289税込318
1枚ほか
翌々日出荷
粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。
用途水道管・ガス管等のパイプ、丸棒、アングル、鉄鋼等の切断。寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石ステン用WA36M レヂトン切断砥石ステン用WA36Mレヂトン
229税込252
1枚
予約販売
硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
ガーデンストーブ 薪ストーブ 日本製 ホンマ製作所ガーデンストーブ 薪ストーブ 日本製ホンマ製作所
33,900税込37,290
1台
翌々日出荷
ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ付属品燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手材質本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430直径(Φcm)煙突径12燃焼方式二次燃焼式
ユニクロ門落し NewHikariユニクロ門落しNewHikari
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
門扉の固定に使用します。
用途工場の門扉など材質本体:鉄 ユニクロメッキ仕上
スーパーゴールデンバット1 フジケンスーパーゴールデンバット1フジケン
1,998税込2,198
1袋(5枚)
4日以内出荷
フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。従来品砥石の2~4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。
用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)105対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。最高使用周速度(m/s)80
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(エクレ)コロバン棒手すりセット ストレートタイプECLE(エクレ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用
コロバン棒手すりセット スマートタイプ ECLE(エクレ)コロバン棒手すりセット スマートタイプECLE(エクレ)
3,798税込4,178
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様握りやすいディンプルタイプです。柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット取付場所に合わせて丸棒のカットができます。握力の弱い人でも握りやすい直径32ミリ
用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、エンドブラケットカバー1個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×20mm(鉄)4本、壁取付けねじ/なべタッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木(32ミリ)ポリウレタン塗装、エンドブラケット/亜鉛合金(カバー/ABS樹脂)直径(Φmm)手すり:32
マグネットスタンド 日機マグネットスタンド日機
8,598税込9,458
1個
予約販売
ダイヤルゲージ等の測定機器を保持し、加工ワーク等の寸法測定に適しています。強力な吸着力で、工作機器の鉄定盤などに吸着します。吸着面がV型構造になっており、パイプや丸棒にも吸着可能です。各種ダイヤルゲージの耳金、ステムに取付けしてご使用頂けます。ダイヤルゲージやインジケーターなどの測定器の保持具として。
仕様●吸着力(N(kgf))800(80)●測定器取付(mm):6、8●マグネット部寸法(mm):50×60×55●主柱長さ(mm):180●支柱長さ(mm):165アズワン品番65-9610-57
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M KITZ(キッツ)【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2MKITZ(キッツ)
4,075税込4,483
1本
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2M KITZ(キッツ)【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅丸棒 ZC2MKITZ(キッツ)
3,509税込3,860
1本
3日以内出荷
ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。
用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状丸棒JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜径(mm)10~40サービス分類オーダー・加工
切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型)ニューレジストン
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NX硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(5.79MB)
手すり用直受ブラケット エスコ手すり用直受ブラケットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
内蔵の押しピンで仮止めできるので取付が容易です。取付座のカバーは丸型と角型の両方付属しており、お好きな方を選べます。
付属品壁面固定用4×40(4本入)、丸棒固定用3.5×20(2本入)材質【本体】亜鉛ダイカスト、【カバー部】PP樹脂、【押しピン】ABS樹脂(針鉄)プレート寸法(mm)丸座Φ42、角座40×37.5適合径(Φmm)【手すり】35出幅(mm)55
ステンレスバネ線 泰豊トレーディングステンレスバネ線泰豊トレーディング(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら