エスコ品番EA441MA-4
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
材質MA(アクリル)
長さ(m)1
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
寸法(Φ×mm)12×1000
セット内容本体×1
材質樺
包装形態無
質量(g)66
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。
成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下、Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部
材質アルミ(A5052)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0、+3)
材質ベークライト 黒
長さ(mm)1000
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
長さ(mm)1000
こんなお得な商品も!
PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
材質PC(ポリカーボネート)
長さ(mm)1000
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
エスコ品番EA441MA-10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど
長さ(m)1
材質PTFE
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。
材質高発泡ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-50
形状丸形
直径(Φmm)50
長さ(m)1
適合目地幅(mm)35~42
直径(Φmm)×長さ(m)50×1
危険物の類別非危険物
1個
¥7,180
税込¥7,898
欠品中
材質ウレタン
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-30
形状丸形
直径(Φmm)30
長さ(m)1
適合目地幅(mm)21~25
直径(Φmm)×長さ(m)30×1
危険物の類別非危険物
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-25
形状丸形
直径(Φmm)25
長さ(m)1
適合目地幅(mm)18~21
直径(Φmm)×長さ(m)25×1
危険物の類別非危険物
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
色黒色
材質MCナイロン
タイプMC501CDR6
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)105~107
長さ公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など
エスコ品番EA930PB-40
形状丸形
直径(Φmm)40
長さ(m)1
適合目地幅(mm)29~34
直径(Φmm)×長さ(m)40×1
危険物の類別非危険物
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ