221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質タモ材 太さ(Φmm)32
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)35
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)35
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
149 税込164
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本(2m)
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タモ材使用です。しっかり握れるグリップタイプです。
材質ラバーウッド集成材 太さ(Φmm)32
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)110 見掛密度(kg/m3)45
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質タモ集成材 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当) 外径(Φmm)35
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木目があまり主張し過ぎない落ち着いた木目の木材で、天然ゴムの樹液を採取後の材をエコ利用しております。
材質ラバーウッド集成材 寸法(mm)35×2000
1本
6,210 税込6,831
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
特価
899 税込989
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。
付属品手すり棒本体のみ 材質天然木 全長(mm)2000 太さ(mm)【手すり棒】35 径(mm)35
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1000mm)
1,990 税込2,189
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途室内用手すりに 全長(mm)2000 質量(kg)1.5 径(Φmm)35
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイロジック丸棒手摺リ LVL材
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質LVL 寸法(Φmm)35 仕上シート巻
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本(2m)
119 税込131
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)