23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される。 成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部 材質アルミ(A5052) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5052BD 外径公差(mm)±0.10 調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.39 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など 成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部 材質アルミA5056 タイプ丸棒 規格参考)H4040 A5056BD 外径公差(mm)±0.10 調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。 仕様切断方法/バンドソー切断 成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上 材質アルミ青銅 タイプ丸棒 公差切断公差/(-0、+3) 規格参考)H3250 C6191BE 調質F(製造したままのもの) サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3604BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080 税込1,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。
用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。 成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5 材質高力黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C6782BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.90以上 材質タフピッチ銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1100BD-H 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質H(加工硬化したもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
用途電気用・化学工業用等に使用される。 成分Cu銅/99.96以上 材質無酸素銅 タイプ丸棒 規格参考)H3250 C1020BD-H 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0、+3) サービス分類オーダー・加工
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性・特に耐海水性がよい。
用途船舶用部品等に使用される。 成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部 材質ネーバル黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C4641BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ銅丸棒
電気・熱の伝導性に優れています。
用途電気部品・化学工業用等に使用される 材質銅(C1100) JIS規格H3250 C1100BD 調質H(加工硬化をしたもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,320 税込1,452
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質快削黄銅(真鍮) タイプ丸棒 規格参考)H3250 C3604BD 外径公差(mm)±0.08 長さ公差(mm)(-0、+3) 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm 材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材 形状丸棒 長さ公差(mm)±2mm 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される 材質黄銅(H3250) JIS規格H3250 C3771BD 調質F(製造したままのもの) 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1個
特価
1,270 税込1,397
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など 成分Crクロム/0.7~1.4 材質クロム銅 タイプ丸棒 規格参考)Z3234-2種相当 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

A1070は、純度99 .70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
比重2.71 調質F サービス分類オーダー・加工
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される 成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上 材質りん青銅 タイプ丸棒 規格参考)H3270 C5191B 外径公差(mm)±0.10 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。
用途機械部品等の切削加工品 成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部 材質アルミ 形状丸棒 調質T8 切断方法丸鋸切断 切断公差(-2、+2) 製造方法冷間引抜 サービス分類オーダー・加工
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)