カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(203)
  • 建築金物(41)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「丸棒 5φ」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮100番丸棒ハンドル HB-100 シロクマ真鍮100番丸棒ハンドル HB-100シロクマ
279税込307
1本
4日以内出荷
材質真鍮仕上ホワイトブロンズ
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
159税込175特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用 OMSORG(オムソリ)木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用OMSORG(オムソリ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度ですリビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35関連資料(1.95MB)
ペンタカット チップ PENTA 17-P-RS/LS イスカルペンタカット チップ PENTA 17-P-RS/LSイスカル
17,980税込19,778
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。
用途溝入れ、突っ切り加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHI89R-ZSメイキコウ
61,845税込68,030
1個
25日以内出荷
特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11種類ストレート
ローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZS メイキコウローラコンベヤ(重荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FHH76R-ZSメイキコウ
47,880税込52,668
1個
25日以内出荷
特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100種類ストレート
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
3,290税込3,619
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-91
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン
2,990税込3,289
1本
6日以内出荷
ウッドモデルシリーズ ログハウス アーテック[学校教材・教育玩具]ウッドモデルシリーズ ログハウスアーテック[学校教材・教育玩具]
1,437税込1,581
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:丸棒と板材とレーザーカット済ボードの組み合わせで本格的なミニチュアログハウスが出来ます。商品説明:かわいいミニチュアが楽しめる!
セット内容丸棒Φ6×5mm×37、丸棒Φ6×48mm×47、丸棒Φ6×70mm×12、丸棒Φ6×100mm×11、丸棒Φ6×180mm×4、ウッドスティック2×15×200mm×24、ウッドスティック2×7×200mm×2、ウッドスティック2×5×200mm×12、紙製ボード×1、シート×1材質紙、木寸法(mm)300×215×20
タンタル丸棒(Ta) アローズタンタル丸棒(Ta)アローズ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
精密鍛造によるタンタル丸棒。
仕上外径:鍛造表面RoHS指令(10物質対応)対応
モリブデン丸棒(Mo) アローズモリブデン丸棒(Mo)アローズ
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
タングステン丸棒(W) アローズタングステン丸棒(W)アローズ
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズエスコ
4,710税込5,181
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石アズワン品番65-9304-92
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属素材シリーズ加工性、熱伝導率に優れた銅素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質SUS304長さ(mm)1000
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
長さ(mm)1000
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
バナジウム丸棒 ノーブランドバナジウム丸棒ノーブランド
119,800税込131,780
1本
26日以内出荷
銀白色、高い融点と展延性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N (99.9%)
コバルト 丸棒 ノーブランドコバルト 丸棒ノーブランド
29,980税込32,978
1本
26日以内出荷
良好な半導体性、磁石性、導電性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質コバルト長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
ニオブ  丸棒 ノーブランドニオブ 丸棒ノーブランド
79,980税込87,978
1本
26日以内出荷
耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
ビーチ用カゴ脚ブラック 孔10.5Φ センタン工業ビーチ用カゴ脚ブラック 孔10.5Φセンタン工業
998税込1,098
1個
7日以内出荷
穴径(Φmm)10.5アズワン品番64-9570-29
高硬度Vブロック ニューストロング販売高硬度Vブロックニューストロング販売
69,980税込76,978
1組(2個)
翌々日出荷
丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。トラスコ品番194-9142RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 炭化珪素 SiC-50シリーズアズワン
61,700税込67,870
1個
5日以内出荷
材質炭化珪素長さ(mm)50
セラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 窒化珪素 Si3N4-50シリーズアズワン
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
材質窒化珪素長さ(mm)50
セラミック丸棒 窒化アルミ AlN-50シリーズ アズワンセラミック丸棒 窒化アルミ AlN-50シリーズアズワン
61,700税込67,870
1個
5日以内出荷
材質窒化アルミ長さ(mm)50
モリギン 端末保護キャップ ACE(エース)モリギン 端末保護キャップACE(エース)(1件のレビュー)
239税込263
1パック(8個)
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
溶接ゲージ エスコ溶接ゲージエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190gアズワン品番65-2169-34
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
289,800税込318,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にローラーフラットローラーキャリア仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160
ステンレス丸棒 光モールステンレス丸棒光モール(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒 ハイロジックステンレス丸棒ハイロジック(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに材質ステンレス(SUS304)
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35用 受金具キャップWAKI(和気産業)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35用 受金具PC壁受WAKI(和気産業)
509税込560
1個
翌々日出荷
取付簡単な手すり受金具です。 角度調整が簡単に行えます。 丸棒35Φを差込んで固定します。
用途階段、廊下、玄関、トイレ、お部屋などに使用付属品ネジ1本、ビス3本材質ABS樹脂形状L通寸法(mm)(空き)35ブロンズ適合径(Φmm)35出幅(mm)70丸座径(Φmm)50
IRON HOOK U(アイアンフックU) アイワ金属IRON HOOK U(アイアンフックU)アイワ金属
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など市販の木製丸棒24Φ、ステンレスパイプ25Φのどちらかを使用して衣類掛けなどの収納ラックができます。付属品ビス×3本適合Φ24丸棒使用/板材15mm以上材質寸法(mm)76×88内径(Φmm)28
蓄光木製手すり 丸棒 35Φ K9(駒谷)蓄光木製手すり 丸棒 35ΦK9(駒谷)
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり DX 丸棒 35Φ K9(駒谷)木製手すり DX 丸棒 35ΦK9(駒谷)
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり 丸棒(短) 35Φ K9(駒谷)木製手すり 丸棒(短) 35ΦK9(駒谷)
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)2000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
鉄丸棒 泰豊トレーディング鉄丸棒泰豊トレーディング(18件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら