外径D(Φmm)8
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SKH51
硬度58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)4
材質MV10
公差D(mm)0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)6
材質MV10
公差D(mm)0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)3
材質MV10
公差D(mm)0~-0.014
RoHS指令(10物質対応)対応
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
表面仕上げフライス6面
サービス分類オーダー・加工
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
外径D(Φmm)12
材質MV10
公差D(mm)0~-0.027
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
外径D(Φmm)10
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード