カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(295)
    • 小ねじ(163)
    • タッピングねじ(84)
    • いたずら防止ねじ(1)
    • 木ねじ・ドリルネジ(43)
  • 自動車補修部品(4)
    • 自動車用小ねじ(3)
  • バイク部品(3)
    • バイク用ネジ(3)
  • 建築金物(277)
  • 切削工具(35)
  • 機構部品(30)
  • 物流用品(13)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.2・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
ヘクサロビュラ・十字穴
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T20・T30
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸皿ネジ」の検索結果

694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマート富士ハンドル NewHikariスマート富士ハンドルNewHikari
249税込274
1個
3日以内出荷
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)つむパ カールPCプラグセットOHSATO(大里)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(赤・黄)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容PCプラグ5x25(赤)_30本PCプラグ6x35(黄)_30本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7x25_30本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5x32_30本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7x25_30本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5x32_30本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。セット内容PCプラグ5×25(赤)_30本、PCプラグ6×35(黄)_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ丸頭3.5×32_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭2.7×25_30本、鉄/ユニクロ木ねじ皿頭3.5×32_30本赤・黄ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
つむパ カールPCプラグセット OHSATO(大里)つむパ カールPCプラグセットOHSATO(大里)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
カールPCプラグ2種類(緑・青)と使用ねじをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容PCプラグ7x35(緑)_20本PCプラグ8x45(青)_20本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭4.5x32_20本鉄/ユニクロ木ねじ丸頭5.1x45_20本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭4.5x32_20本鉄/ユニクロ木ねじ皿頭5.1x45_20本
用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取り付けに。青・緑ケース寸法(mm)233×170×H34適合材コンクリート、ブロック、タイル
+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
12,230税込13,453
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
43,330税込47,663
1ケース(5000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
274 ニューラブロック BEST[金物]274 ニューラブロックBEST[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:60mm扉厚:25~40mmファンクション:M、T、P付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66幅(mm)66ヘアライン
まとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOまとめ買い ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO
3,353税込3,688
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
215N 彫込箱錠 BEST[金物]215N 彫込箱錠BEST[金物]
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅バックセット:50、63mm扉厚:33~40mm作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)160厚さ(mm)147サテンブラス
ステンレス大型Jフック NewHikariステンレス大型JフックNewHikari
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックですジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス耐荷重(kg)10仕上鏡面研磨
バラエティセットA ハイロジックバラエティセットAハイロジック
799税込879
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊3個、25洋折釘3個、35×25皿木ネジ15個、25mm丸釘40個、1/2ステップル20個、プッシュピン白6個、画鋲20個
ホワイトブラック 手すり用壁付ブラケット ハイロジックホワイトブラック 手すり用壁付ブラケットハイロジック
8,698税込9,568
1パック(2個)
3日以内出荷
手すり用パーツ、ホワイト・ブラックシリーズ転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする手すり用パーツ
材質亜鉛ダイカスト+PP取付高(mm)55使用ねじ丸皿足割TP3×20(2本)/ナベ足割TP4×40(4本)対応径(Φmm)【手すり棒】35
ステンレスフック ロングアームタイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレスフック ロングアームタイプLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
VHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブル トップウォーターVHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブルトップウォーター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)80取付ねじ穴サイズ(mm)5直径(mm)取付サイズ:65取付ビスピッチ(mm)5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)調整戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
カウンターシンク YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)カウンターシンクYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、ステンレス鋼。トラスコ品番120-9493
ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
340税込374
1個(1個)
翌日出荷
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)20.8
巣付排水栓VU・雨樋用 ミヤコ巣付排水栓VU・雨樋用ミヤコ
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。 《ご注意》 目皿巣はネジ式です。 手足や肌が直接触れる箇所には使用しないで下さい。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ●※ゴムパッキン2枚アズワン品番67-7247-41
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 8X90°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 8X90°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 6X90°X6 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 6X90°X6YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 50X90°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 50X90°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 40X90°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 40X90°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 30X90°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 30X90°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,098税込10,008
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 25X90°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 25X90°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,098税込7,808
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 20X90°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 20X90°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 10X90°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 10X90°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
リモコン取替化粧カバー ノーリツリモコン取替化粧カバーノーリツ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
※リモコンは付属しておりません。
付属品プラス丸皿木ネジΦ4.1 x 25 2個、オールプラグ 2個、プラス丸皿小ネジ 2個、コードクリップ 1個材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156x256x11外装色オフホワイト関連資料納入仕様図(0.04MB)
ステンレスフック TYPE-3 MK(丸喜金属本社)ステンレスフック TYPE-3MK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
翌々日出荷
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)32バレル研磨寸法t(mm)2寸法W(mm)32寸法P(mm)20取付穴数2個H(mm)24表面仕上げバレル研磨使用荷重(kN)0.4
ネオジム磁石 丸型 マグエバーネオジム磁石 丸型マグエバー
119税込131
1個
当日出荷
強力ネオジム磁石の丸型タイプに、皿穴があいた磁石です。薄く平面的な磁石の為、皿ネジ用の穴を利用して、磁石と部品の取り付けが容易です。
用途工作機械、鉄製品等への吸着用RoHS指令(10物質対応)対応
丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)SUNCO
26,980税込29,678
1箱(700本)
翌々日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコアジャスタブル丸ダイスホルダーセットエスコ
30,000税込33,000
1セット
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
コロバン棒手すりセット ストレートタイプ ECLE(エクレ)コロバン棒手すりセット ストレートタイプECLE(エクレ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
玄関廊下など,屋内で使えるお手軽簡単手すりの決定版袖などをひっかけにくいバリアフリー仕様柱にも取付けやすい幅がスリムなブラケット取付場所に合わせて丸棒のカットができます。
用途室内用の手すりにセット内容丸棒1本、エンドブラケット2個、丸棒取り付けねじ/+なべタッピンねじ3.5×16mm(鉄)2本、ブラケット取付けねじ/+皿タッピンねじ3.5×40mm(鉄)4本材質丸棒/天然木UV塗装(エポキシアクリレート)、ブラケット/亜鉛合金直径(Φmm)手すり:32タイプ縦・横兼用
丸皿木ねじ TOTO丸皿木ねじTOTO
209税込230
1個
4日以内出荷
交換用サムターンセット TOSTEM(LIXIL)交換用サムターンセットTOSTEM(LIXIL)
35,980税込39,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容外側サブロック台座、固定リング、内側丸座、サムターンツマミ、シリンダー取付ねじ(トラスM4x25)各1、固定リング取付ねじ(特丸皿ねじM5x35、D=Φ8)2、外側台座取付けねじ(皿小ねじM4x8)3適合シリーズポルト、ポルトグランデ
主錠・補助錠取付ねじ 新日軽(LIXIL)主錠・補助錠取付ねじ新日軽(LIXIL)
799税込879
1セット
7日以内出荷
引戸用本体ストッパーセット TOSTEM(LIXIL)引戸用本体ストッパーセットTOSTEM(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容丸座固定ねじ付き(皿TPねじΦ4x25:2本、皿TPねじΦ4x30:2本、皿TPねじΦ4x60:2本)、アウトセット引戸(自閉機能)床固定用部品付き(ワッシャー:5枚、コンクリートプラグ:3個)適合シリーズ21ラシッサUD
ブラケット TOSTEM(LIXIL)ブラケットTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
セット内容旧ロンカラータオル掛け用。ブラケット左2個、右2個、丸皿小ねじM4x25C:2本、ナベ小ねじM4x8:4本、材質6ナイロングレー適合シリーズロンカラー浴室用
両側バーハンドルR型 TOSTEM(LIXIL)両側バーハンドルR型TOSTEM(LIXIL)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
セット内容連結ねじ付き:(皿小ねじM6x65:2本)、止めねじ付き:(丸皿小ねじM4x8:4本)適合シリーズ21ラシッサUD
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら