材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
頭部形状丸皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
ねじピッチ0.8
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.50
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法dk(mm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
1箱(400本)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
寸法S(mm)10
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)18
材質ステンレス
寸法A(mm)Φ9
寸法S(mm)10
寸法B(mm)3.8
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1パック(5個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番230-5218
材質真鍮(黄銅)
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M5
胴径(Φmm)3.8
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)
長さ(mm)35
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.8
寸法r(mm)(最小)0.50
表面処理塗装ホワイト・下地3カW
寸法C(mm)約0.3
頭部形状丸皿
寸法K(mm)2.8
寸法f(mm)約1.2
寸法m(mm)5.3
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
1箱(500本)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
次へ