カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
    • 自動車用小ねじ(3)
    • 車用タッピングビス(4)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 小ねじ(4)
    • いたずら防止ねじ(1)
  • 建築金物(21)
  • 制御機器(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ

「丸皿ビス」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)MIZUKAMI(水上)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78取扱説明書(4.67MB)
真鍮押板 No.93 シロクマ真鍮押板 No.93シロクマ
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.98 シロクマステンレス押板 No.98シロクマ
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2サイズ300全長L(mm)300仕上電解研磨幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.91 シロクマステンレス押板 No.91シロクマ
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2仕上ヘアーライン幅W(mm)150サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.110 シロクマステンレス押板 No.110シロクマ
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2サイズ300全長L(mm)300仕上電解研磨幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.92 シロクマステンレス押板 No.92シロクマ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
アンティークハンドルクローバー HF-2 シロクマアンティークハンドルクローバー HF-2シロクマ
699税込769
1個
4日以内出荷
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質仕上Nブラックサイズ(mm)【付属ビス】丸皿+3.1×16
アンティークハンドルスペード HF-1 シロクマアンティークハンドルスペード HF-1シロクマ
659税込725
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
従来のロートアイアンの風合いを新しい手法で表現しました。
材質仕上Nブラックサイズ(mm)【付属ビス】丸皿+3.1×16
ステンレス大型Jフック NewHikariステンレス大型JフックNewHikari
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックですジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス耐荷重(kg)10仕上鏡面研磨
VHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブル トップウォーターVHFアンテナマウント ノブ式アジャスタブルトップウォーター
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)高さ(mm)80取付ねじ穴サイズ(mm)5直径(mm)取付サイズ:65取付ビスピッチ(mm)5皿・丸皿タッピングビスまたは5皿・丸皿小ネジ
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
195税込215
1個(1個)
翌日出荷
付属ビス本体(丸3.1×16)座金(皿2.9×13)。
材質本体:ABS、プレート:鋼板ホワイト
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
340税込374
1個(1個)
翌日出荷
吸着位置は本体固定ねじをゆるめなくても簡単に調整できます。付属ビス本体(丸座付き2.7×13)座金(皿2.7×13)。
材質本体:PA、プレート:鋼板ホワイト高さ(mm)18奥行(mm)20.8
丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)SUNCO
26,980税込29,678
1箱(700本)
翌々日出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
J形フック ブラック MIZUKAMI(水上)J形フック ブラックMIZUKAMI(水上)
269税込296
1個
3日以内出荷
亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質亜鉛合金仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
AT扉用ローラーハンドル(トリガータイプ) 末広金具(SUEHIRO)AT扉用ローラーハンドル(トリガータイプ)末広金具(SUEHIRO)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×12 3本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
AT扉用ローラーハンドル 末広金具(SUEHIRO)AT扉用ローラーハンドル末広金具(SUEHIRO)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
付属品角芯11mm L95、丸皿ビス M5×14 6本材質亜鉛ダイキャスト種類屋内用仕上サーチライトクローム
棚グリップ 5~8mm用 TRUSCO棚グリップ 5~8mm用TRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
棚グリップ 2~21mm用 TRUSCO棚グリップ 2~21mm用TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。
用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
Ni+A丸皿 タッピング MIZUKAMI(水上)Ni+A丸皿 タッピングMIZUKAMI(水上)
2,598税込2,858
1箱(1200本)
当日出荷から3日以内出荷
ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
タッピングビス 丸皿 KLASS(クラス/旧:極東産機)タッピングビス 丸皿KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1パック(800本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
カーテンレールなどの取付に。 丸皿は十字穴が痛みにくい商品です。
ぬくもり手すり35 エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 エンドエルボWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×16:2本、皿ビス 3.5×30:3本形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35 首振壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用形状L受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35 直受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 直受WAKI(和気産業)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本形状直受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes(7件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷から6日以内出荷
メッキユニクロ
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレスModes(7件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキModes(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキクロメート
C1型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesC1型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes
12税込13
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
B型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesB型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes
28税込31
1個
5日以内出荷
ねじ径M5長さ(mm)16
A型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+丸皿ビス)ユニクロメッキModes
12税込13
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
A型タッピング(+丸皿ビス)ステンレス ModesA型タッピング(+丸皿ビス)ステンレスModes(2件のレビュー)
16税込18特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ タカチ電機工業ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズタカチ電機工業
399税込439
1パック(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ タカチ電機工業ハンドタイププラスチックケース LCシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ電池蓋:オフホワイト・ダークグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
シメキリ丸皿ビス (ステンレス) 大阪魂シメキリ丸皿ビス (ステンレス)大阪魂
539税込593
1個
翌日出荷
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16材質ステンレス寸法S(mm)最小7.78、(最大)8寸法e(mm)8.63頭部形状丸皿寸法K1(mm)5
(+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂
429税込472特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅寸法S(mm)10表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ 脱落防止ビス (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ 脱落防止ビス (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(5個)
翌日出荷
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.8長さ(mm)18材質ステンレス寸法A(mm)Φ9寸法S(mm)10寸法B(mm)3.8頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ(脱落防止ビス) (黄銅/ニッケル)(小箱)大阪魂
43,980税込48,378
1箱(1000個)ほか
翌日出荷
材質黄銅寸法S(mm)10表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら