材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
頭部形状丸皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理スズコバルト
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法r(mm)(最小)0.80
寸法C(mm)約0.4
寸法K(mm)4.4
寸法f(mm)約1.8
寸法m(mm)8.6
寸法dk(Φmm)16
十字穴深さ(mm)(最大)5.16/(最小)4.56
1箱(200本)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
関連キーワード
1
2
次へ