「丸落し スガツネ」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BS型ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)ステンレス 強力丸落しAPLUS(クマモト)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
強力丸落(ステンレス製) TRUSCO強力丸落(ステンレス製)TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
ステンレス 門落し APLUS(クマモト)ステンレス 門落しAPLUS(クマモト)(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
丸落とし ステンレス モノタロウ丸落とし ステンレスモノタロウ(5件のレビュー)
958税込1,054
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
ユニクロ 超強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 超強力丸落しAPLUS(クマモト)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCC寸法(mm)Φ19×450タイプ丸落し仕上ユニクロメート
カバー付坪受 BEST[金物]カバー付坪受BEST[金物]
789税込868
1個
当日出荷
用途フランス落・丸落の受材質本体:黄銅、カバー:ステンレス鋼SUS304仕上ヘアライン
ACE丸落とし ACE(エース)ACE丸落としACE(エース)
999税込1,099
1個
当日出荷
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
丸落し[ステンレス] エスコ丸落し[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
435税込479
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
鉄扉用門落 MK(丸喜金属本社)鉄扉用門落MK(丸喜金属本社)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フランス落シ 中西産業フランス落シ中西産業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
大型丸落し(丸棒全長L450) TAKIGEN(タキゲン)大型丸落し(丸棒全長L450)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
719税込791
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)650表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20590
ユニクロ 点検口用落し APLUS(クマモト)ユニクロ 点検口用落しAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
719税込791
1個
予約販売
仕上ユニクロメート
フランス落し SYS(シブタニ)フランス落しSYS(シブタニ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
丸落し SYS(シブタニ)丸落しSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン
落し受け ステンレス モノタロウ落し受け ステンレスモノタロウ(7件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途丸落し、フランス落しの受に仕上電解研磨材質ステンレス(SUS304)
門落とし ステンレス モノタロウ門落とし ステンレスモノタロウ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨取付方式ビス止め
ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸落しTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 超強力丸落し APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸落しAPLUS(クマモト)
10,980税込12,078
1個
予約販売
用途門扉等の固定に材質(本体)SUS304寸法(mm)Φ19×450タイプ丸落し仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)新型強力丸落しMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
丸落し TAKIGEN(タキゲン)丸落しTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 丸落し末広金具(SUEHIRO)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
ユニクロ強力丸落 MK(丸喜金属本社)ユニクロ強力丸落MK(丸喜金属本社)
859税込945
1個
当日出荷
ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ラッチLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
強力丸落し ハイロジック強力丸落しハイロジック
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ユニクロ強力丸落 BEST[金物]ユニクロ強力丸落BEST[金物]
669税込736
1パック
当日出荷から8日以内出荷
ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。
材質鋼板、鋼棒幅(mm)47ユニクロ奥行(mm)17
小型強力丸落し ジョー・プリンス竹下小型強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
大型丸落し(丸棒全長L150) TAKIGEN(タキゲン)大型丸落し(丸棒全長L150)TAKIGEN(タキゲン)
409税込450
1個
当日出荷
用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
ステンレス丸落 BEST[金物]ステンレス丸落BEST[金物]
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質ステンレス鋼 SUS304幅(mm)25ホーニング奥行(mm)8.5
マリック 強力丸落 MK(丸喜金属本社)マリック 強力丸落MK(丸喜金属本社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
ニューフランス落 MK(丸喜金属本社)ニューフランス落MK(丸喜金属本社)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
大型ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)大型ステンレス 丸落し末広金具(SUEHIRO)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック
4,998税込5,498
1個
当日出荷
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16寸法(mm)150
強力丸落し ジョー・プリンス竹下強力丸落しジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途産業機器、設備、サッシ等その他付属部品:M4皿木ネジ×8本材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら