カテゴリ

  • 建築金物(6)
    • 丸落し・角落とし(6)
  • 機構部品(9)
    • キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー(9)

「丸落とし 錠」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 丸落し TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸落しTAKIGEN(タキゲン)
1,012税込1,113
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス 大型丸落し(丸棒L100) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L100)TAKIGEN(タキゲン)
942税込1,036
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)126表面仕上げ本体:電解研磨タキゲンコード21463
ステンレス 大型丸落し(丸棒L150) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L150)TAKIGEN(タキゲン)
1,247税込1,372
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)260寸法L(mm)15表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20966
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
丸落し TAKIGEN(タキゲン)丸落しTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
大型丸落し(丸棒全長L150) TAKIGEN(タキゲン)大型丸落し(丸棒全長L150)TAKIGEN(タキゲン)
409税込450
1個
当日出荷
用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)330寸法L(mm)150表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20592
大型丸落し(丸棒全長L300) TAKIGEN(タキゲン)大型丸落し(丸棒全長L300)TAKIGEN(タキゲン)
539税込593
1個
4日以内出荷
用途門扉・屋外用キュービクル材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)485寸法L(mm)300表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20591
強力丸落し ハイロジック強力丸落しハイロジック
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ユニクロ強力丸落し ハイロジックユニクロ強力丸落しハイロジック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ステンレス強力丸落し ハイロジックステンレス強力丸落しハイロジック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
防犯用補助錠金具
クローム丸落し ハイロジッククローム丸落しハイロジック
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)質量(g)320仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業)B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら