釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
1セット(215本)
¥420
税込¥462
翌日出荷
番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
欠品中
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-49
総質量(kg)約2.96
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ16mm、25mm、32mm、38mm、50mm、65mmの6種類のサイズがセットになったお得な釘のセット品です。
セット内容16mm(75本)、25mm(38本)、32mm(34本)、38mm(16本)、50mm(12本)、65mm(12本)
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
1パック
¥299
税込¥329
当日出荷
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部丸頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
材質スチール
タイプハンドパック
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
関連キーワード
1
2
次へ