釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
頭部丸頭
胴部スクリュー
頭径(Φmm)3.1
材質SUS304
呼び径(mm)1.4
番手#17
1セット(45本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、1.5×19mm(約860本)、1.5×22mm(約755本)、1.7×25mm(約530本)、1.9×32mm(約335本)、2.15×38mm(約215本)、2.45×45mm(約140本)、2.75×50mm(約100本)、3.05×65mm(約60本)、3.4×75mm(約45本)、3.75×90mm(約30本)
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-49
総質量(kg)約2.96
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
材質SUS304
頭部丸頭
胴部スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
関連キーワード
1
2
次へ