商品豆知識
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
頭部丸頭
胴部形状ストレート
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
頭部丸頭
材質真鍮
胴部形状スクリュー
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。
材質真鍮
頭部丸頭
胴部ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)0.8
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部パネル頭
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
材質スチール
タイプハンドパック
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
用途内装木下地用
材質SUS304
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.5
頭部丸頭
胴部スクリング
用途木下地へのプリントボード止めに
長さ(mm)25
材質鉄
呼び径(mm)1.4
頭径(Φmm)2.8
入数約2900本
番手#17
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに
用途面木、木材
材質鉄
番手18(#)
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!
材質真鍮
胴部形状ストレート
頭部平頭
関連キーワード
1
2
次へ