商品豆知識
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
材質SUS304
頭部形状丸頭
胴部形状パワースクリュー
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質鉄
先端角先
頭部平頭
胴部スムース
在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4408
材質鉄、表面処理:セメントコート
全長(mm)90
色紫
規格N90
寸法d(mm)3.75
線径(Φmm)3.75
箱入数約500本
頭部径(Φmm)8.8
番手(#)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用
材質スチール
表面処理着色
JIS規格(JIS A5508)(FCK3890は性能規定合格品)に適合しているCN釘で、規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。
太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に
材質軟鋼線材
頭部平頭
胴部スムース
関連キーワード