「丸釘38mm」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 寸法(mm)2.15×38 アズワン品番64-7957-54 入数215
1セット(215本)
420 税込462
翌日出荷

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。 材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部ストレート
1パック(120本)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

番手#18 長さ(mm)16 太さ(Φmm)1.21 材質 質量(g)約40 仕上生地 入数約220本
1パック
149 税込164
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1袋(400g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

木と木をつなげるのにご利用下さい。
材質
1箱
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1kg)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(870個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(400g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール 表面処理なし 頭部形状布目頭 胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。 先端形状角先 胴部スムース
1ケース(25kg)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(4kg)ほか
1,934 税込2,127
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1ケース(560本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アマテイJIS鉄丸釘 5K
エコ商品
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! 材質真鍮 頭部丸頭 胴部形状ストレート
1パック(160本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SUS304 頭部形状平頭 胴部形状ストレート
1袋(200g)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ丸釘
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
1パック(200本)ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm
用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工 付属品保護メガネ、油さし、ケース 質量(kg)2.9 タイプコイルネイラタイプ:常圧 長さL(mm)333 高さH(mm)323 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻) 幅W(mm)130 使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8] 使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内 関連資料(3.69MB)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1箱
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包 付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.0 使用ホース内径(Φmm)5.0以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ