1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材 付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1 歯数52P 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220 最大切込深さ(mm)(45°時)約32 最大切込深さ(mm)0度:約47 傾斜切断(°)0-45 消費電流(A)6.8 絶縁方式回二重絶縁 定格時間(分)30 保証期間1年 取扱説明書(3.61MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷