商品豆知識
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
スロースタート、モーター保護回路搭載。
LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート
トラスコ品番491-6859
質量(kg)16.5
対応材質鉄工用
本体質量(kg)16.5
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105
芯数2
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70
バイス最大口幅(mm)185
切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
関連キーワード