「丸駒」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダ イスカルホルダイスカル
8,598税込9,458
1個
当日出荷から42日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ 丸駒 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒三和製作所(三和バイト)
49,980税込54,978
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質高速度鋼(粉末ハイス)適合機種汎用旋盤、NC旋盤
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ丸ダイス メートルねじ用モノタロウ(80件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ダイスハンドル TRUSCOダイスハンドルTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
丸ブレード モノタロウ丸ブレードモノタロウ
999税込1,099
1パック(2個)
当日出荷
ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。 全周が切れ刃になっています。
用途ダブルバリ取りバー用部品材質HSS鋼直径(Φmm)約12質量(g)80
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ハイス彫刻刀 丸刀 道刃物工業ハイス彫刻刀 丸刀道刃物工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
彫刻刀の基本形の一つ、丸刀。駒透(コマスキ)刀ということも。先端のRを活かし、緩やかな溝を彫る。仏像の耳を作る場合など、刃を立てて円弧の切込みを入れ形づくるのにも便利。平らな平刀、印刀と違い大きく肉を削ぎ落とせるので効率がよい。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型丸型
チップ RCMW イスカルチップ RCMWイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ RCMM-61 タンガロイチップ RCMM-61タンガロイ
6,498税込7,148
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
ミーリングカッター用 丸駒 三和製作所(三和バイト)ミーリングカッター用 丸駒三和製作所(三和バイト)
49,980税込54,978
1セット(10個)
翌々日出荷
材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類M
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMX ワルターミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMXワルター
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
11°ポジチップ使用丸チップで切れ刃強度が高い多機能型フライス金型材の加工に最適
用途多用途切削用
チップ RCMT イスカルチップ RCMTイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シュレッドミル用チップ
用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
チップ RDMT-EN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-ENMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
C その他ミーリング/チップ COAT イスカルC その他ミーリング/チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ RCCW イスカルチップ RCCWイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸駒チップ
用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマセコ・ツールズ・ジャパン
50,980税込56,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMW イスカルチップ OFMWイスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ OFCR イスカルチップ OFCRイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
ヘリドゥラウンド チップ H400 RNHU イスカルヘリドゥラウンド チップ H400 RNHUイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
両面4コーナー使いの丸駒タイプチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C ヘリオクト/チップ COAT イスカルC ヘリオクト/チップ COATイスカル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷から30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
チップ SNGU-MH タンガロイチップ SNGU-MHタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
四角形・八角形・丸駒、3種類のインサートが同じカッタに装着でき、多種多様な用途、被削材に対応 可能な平面加工用カッタ「DoTriple-Mill」に、ボディ:7アイテム、インサート:15アイテムを拡充する。 インサートは、高能率加工での高い信頼性が評価されている現行のG級に加え、M級インサートを12 アイテム追加。従来材種の他、ステンレス鋼・鋼に有効な新 CVD 材種「T3225」とダグタイル鋳鉄・ ねずみ鋳鉄の高速加工に力を発揮する「T1215」を新設定、様々なワーク材質に対応。 ダブテイル・クランプ機構による高剛性クランプにより、工具の長寿命化と安定加工を実現。 仕上げ加工、高送り加工、黒皮部の加工等、様々な用途で力を発揮。
材質T3225RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18/25 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:11200●ZEFP:2トラスコ品番428-3712寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12寸法DC(mm)50適合インサートRP..1204寸法CDX(mm)12.5寸法DCSFMS(mm)30
フライス サイドカッタ335.29 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29セコ・ツールズ・ジャパン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12適合インサートRP..1204
フライス サイドカッタ335 セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335セコ・ツールズ・ジャパン
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:18800●ZEFP:5トラスコ品番430-2461寸法(mm)TDZ:M12取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)8寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)8寸法DC(mm)40適合インサートRD..08..寸法CDX(mm)10寸法DCSFMS(mm)23
フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ カッターセコ・ツールズ・ジャパン
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属していますフル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.18/25 カッター REセコ・ツールズ・ジャパン
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30
フライス サイドカッタ335.29I セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.29Iセコ・ツールズ・ジャパン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10適合インサートRD..10T3
丸チップバイト 住友電工ハードメタル丸チップバイト住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMX ワルターミーリング加工用 丸駒ポジチップ RDGT・RDGT・RDGX・RDHW・RDHX・RDMT・RDMW・RDMXワルター
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-8100適合被削材種Nチップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10 イスカルヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10イスカル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
丸駒タイプのエンドミルです。
用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)OSG(オーエスジー)
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
難削材加工用柄付き丸駒カッタ ERF6000 タンガロイ難削材加工用柄付き丸駒カッタ ERF6000タンガロイ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32首下長(mm)40全長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
柄付き丸駒カッタ ERD12/16 タンガロイ柄付き丸駒カッタ ERD12/16タンガロイ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸駒特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 丸駒