極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.47
端子形状(電源側)圧着端子専用
相線式1Φ3W
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式熱動・電磁式
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2
動作時間(漏電時)0.1秒以内
逆接続可
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)(漏電時)0.1以内
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)
寸法B(mm)70
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)67.5
寸法C(mm)49
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動電磁
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用)
種別単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型
定格電圧(V)AC100/200専用
フレーム60AF(型名:AB-60J)
定格電流(A)40
表示方式(漏電・過電圧)機械式ボタン
機能感震ブレーカ:付
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)5(sym)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
入数1台
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式(過電流)電磁式
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
縦(mm)280
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドアなし
盤定格(A)30
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋外
WHMスペース無
材質溶融亜鉛めっき鋼板
用途住宅盤蓄熱暖房回路用
仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類蓄熱主幹用 漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数2P2E
入数1台
引外し方式電磁式
漏電感度電流(mA)30
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
ドアなし
盤定格(A)30
アース端子実装数6
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
主幹ブレーカ容量30A
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)2.3
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理光沢すずめっき(銅)
小形遮断器のスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金
質量(kg)0.26
タイプ逆接続可能型
極数3P
定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V
適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言)
定格電流(A)30
温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下
定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)
耐電圧性能2000V×1分間
使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)
絶縁抵抗5MΩ以上
標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)
定格動作過電圧(V)135
定格不動作過電圧(V)125
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
質量(kg)0.5
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
漏電感度電流(mA)30
ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線
用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために
塗装色2.5YR6/13
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプフィットパネル
種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFITPANEL(フィットパネル)
深さ(mm)65
縦(mm)210
入数1台
アース端子実装数6連式1個
狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプフィットパネル
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFITPANEL(フィットパネル)
深さ(mm)52.5
縦(mm)210
横(mm)289
容量(A)渡りバー、主幹バー:30
入数1台
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0
回路数+回路スペース4+2
電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。
主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用
付属品取付ねじ付
材質主幹リードバー:銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
用途屋内用
種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤
形露出形
タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)
保護等級IP2XD
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
入数1台
回路スペース0
主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)H80×W90×D40
質量(kg)0.19
色ブラック
定格電圧(V)AC100/200V
端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
定格電流(A)25
定格感度電流(mA)30
形名J型
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
引外し方式熱動式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)160
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋内
WHMスペース無
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200
スペース送り:無、下部:無
種類標準分電盤
塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所屋外
WHMスペース無
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台
材質本体:銅、取付台:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
文字内容日本配電制御システム工業会仕様(JSIA)警告ラベル
RoHS指令(10物質対応)対応
1式(50枚)
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
締付トルク(N・m)1.6~2
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ