20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清潔感のある新色が追加されました。
測定範囲(cm)0~100.0 材質ポリ合板 質量(kg)約5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1050×150
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
測定範囲(cm)10.0~90.0 材質ポリ化粧板 質量(kg)約4.3 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1070×170
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ABS樹脂・アルミニウム 寸法(mm)641×296×179 測定範囲35~80cm 最小目盛1mm アズワン品番8-3690-11
1個
16,335 税込17,969
8日以内出荷

ナビス(アズワン)乳幼児身長計 BS-B 0~90cm
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 質量(kg)4 サイズ290×1065×160mm 測定範囲(cm)0~90 アズワン品番8-8918-01
1個
16,600 税込18,260
翌々日出荷

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)5.4 高さ(mm)1720 最小目盛1mm 台座寸法(mm)440×350
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.5単位) 材質ポリ塩化ビニール 質量(g)約585 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×90 松吉医科器械コード23-3002-00
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)乳児用身長計
シンプルなアナログタイプです。ベビースケールMS5900(品番:7-8375-01)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)870×290×70 質量(kg)0.5 測定範囲(mm)350~800 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-1225-11
1台
20,400 税込22,440
当日出荷

実用的なコンパクト身長計です。
仕様ロールアップ式 付属品粘着クッション、ネジ×3個 材質ABS樹脂 寸法(mm)30×150×140mm 測定範囲0~220cm 質量(g)130 最小目盛1mm アズワン品番8-8979-01
1個
5,740 税込6,314
当日出荷

材質プラスチック 質量(kg)0.7 サイズ(全長)860×(測定部)335×(厚み)55mm 測定範囲(mm)100~800 最小目盛1mm アズワン品番8-1225-01
1個
14,850 税込16,335
当日出荷

スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.2単位) 材質支柱/アルミ、カーソル/ABS 質量(g)約700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1110×140 松吉医科器械コード23-3000-00
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

壁に固定して使用するタイプの乳児用身長計。 プレートが折りたためるので省スペースでご使用頂けます。
測定範囲(cm)7~99 最小目盛(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×120×288 質量(g)810 アズワン品番62-6185-06
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板 質量(kg)5.7 高さ(mm)2120 最小目盛1mm 台座寸法(mm)440×350
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BB105IV 授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ 動画あり
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。 計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差) 最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1 付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本) 材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390 質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む) アイボリー 測定範囲0~20kg 材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP 質量(g)約2200(乾電池、マット含む) 電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本) ひょう量(kg)20 電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93 文字高(mm)26 最小目盛5g データメモリ前回体重・前回授乳量 保証期間1年 最大計量(kg)20 最小目盛(g)5 電池寿命約1年(1日10回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390 ひょう量単位kg
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

測定範囲(cm)14~205 付属品収納ボックス(360×645×120mm) 材質プラスチック 質量(kg)1.9 サイズ350×460×2130mm 最小目盛1mm アズワン品番8-1228-01
1個
22,770 税込25,047
10日以内出荷

材質メラミン化粧合板・ポリ合板 質量(kg)約1 サイズ290×530~980×65mm 測定範囲(mm)450~900 最小目盛1mm 収納時寸法(mm)530×100×65 アズワン品番0-1033-11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック 質量(kg)2.5 サイズ552×341×156mm 電源単3乾電池×6本(テスト用付属) 機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ 精度等級4級 ひょう量単位kg
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。 安定感があり、がたつきません。 赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。 高精度2g単位の計測が可能。 授乳量が確認できる専用キー付き。 外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm) 消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時) ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替)) 電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用 本体質量(kg)4.6(電池含まず) 目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト オートパワーオフ15/30/45/60分/連続 設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質布・合成テフロン(R)コーティング サイズ300×1250×140mm 質量(g)575 測定範囲(mm)100~990 最小目盛5mm アズワン品番8-1956-01 洗濯方法洗濯可
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様ロールアップ式 材質ABS樹脂 測定範囲0~2200mm 質量(g)202 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×173×125 最小目盛1mm アズワン品番8-1964-01
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

材質ABS樹脂 質量(kg)3.8 サイズ1103×402×169mm 測定範囲(mm)330~1000 最小目盛1mm アズワン品番8-1954-01
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷