授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。
日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。
計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)
最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1
付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)
材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390
質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)
色アイボリー
測定範囲0~20kg
材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP
質量(g)約2200(乾電池、マット含む)
電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)
ひょう量(kg)20
電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93
文字高(mm)26
最小目盛5g
データメモリ前回体重・前回授乳量
保証期間1年
最大計量(kg)20
最小目盛(g)5
電池寿命約1年(1日10回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390
ひょう量単位kg
1台
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
安定感があり、がたつきません。
赤ちゃんを下してからも測定値を表示し続けることができます。
高精度2g単位の計測が可能。
授乳量が確認できる専用キー付き。
外部信号出力用RS-232C端子付き(出力専用)。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ、単3乾電池(R6)×4本、ソフトマット1枚、身長計シール(55cm)
消費電力(W)0.5以下(ACアダプタ使用時)、0.3以下(乾電池使用時)
ひょう量(kg)15(6/15複目量はかり(自動切替))
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC6V 単3乾電池×4本使用
本体質量(kg)4.6(電池含まず)
目量(g)0~6kgまで2、0~15kgまで5(拡張目盛1(体重証明外))
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)409×600×157、(乳児皿)350×600
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、測定値目盛、目盛値呼出、授乳量表示、表示固定、拡張表示(1g)、バックライト
オートパワーオフ15/30/45/60分/連続
設定項目(表示固定時間設定)10/20/30秒/なし、(外部出力設定)プリンタ出力/RS232C出力
BMIF機能(母乳摂取量表示)により、乳幼児がどれだけミルクを飲んだかわかります。
材質プラスチック
質量(kg)2.5
サイズ552×341×156mm
電源単3乾電池×6本(テスト用付属)
機能ホールド・風袋引き・自動電源オフ
精度等級4級
ひょう量単位kg
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。
大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)630×330×125
質量(kg)4.1
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
コード長さ(m)ACアダプター:約1.8
目量6kg未満/2g、6kg以上/5g
精度等級3級
アズワン品番7-8375-01
秤量(kg)15
1台
¥95,400
税込¥104,940
61日以内出荷
精度等級4級。小児科や幼稚園にぴったりのクリームイエロー×ホワイトのカラーリングで明るさを演出。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~160.0(0.1単位)
仕様検定付
材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)約10
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×1800
目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)309×301
松吉医科器械コード24-6339-00
1個
¥94,980
税込¥104,478
15日以内出荷
軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。
薄型設計で乗りやすい。
表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。
オートパワーオフの時間設定可能。
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。
プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。
体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ
トラスコ品番765-8753
材質ABS、アルミ、PVC
寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310
質量(kg)4
測定範囲0 ~ 200kg
材質(本体)ABS、アルミ、PVC
質量(g)約4000
電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本
ひょう量(kg)200(着衣量含む)
電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55
目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能表示固定、プリセット風袋
最小目盛100 g
保証期間1年
最大計量(kg)200
オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続
最小目盛(g)100
電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。
バックライト付きで暗い所でも見やすい。
文字高32mmの見やすい大型表示。
授乳量が確認できる専用キー付き。
転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。
体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10
目量(g)5
付属品ACアダプタ
材質ABS樹脂
電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用
本体質量(kg)3.6(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564
検定型式承認取得品、ISO9001対象商品
機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定
オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
ひょう量単位kg
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
精度等級3級。
医療機関での赤ちゃんの体重証明に最適。
授乳量が確認できる専用キー付、転倒防止カバー付。
精度等級4級。支柱・カーソルともに女性にやさしいスリム設計。脚ゴムに床面に跡が残りにくい非移行性ゴムを採用。身長計の読み取りが左右両側からできます。
測定範囲(cm)60.0~200.0(0.1単位)
材質支柱/アルミ、台座/スチール、カーソル/ABS
質量(kg)約10.5
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ(付属)、単3乾電池×4コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×400×2200
目量(kg)0.1(0~100)/0.2(100~200)
載台寸法(mm)309×301
松吉医科器械コード24-6338-00
1個
¥95,980
税込¥105,578
15日以内出荷
関連キーワード