マットタイプの乳児用身長計です。クルクルとコンパクトに収納でき、測定時はマットを広げるだけで簡単です。読み取りやすいように目盛が幅広に表示されています。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.5単位)
材質ポリ塩化ビニール
質量(g)約585
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×90×90
松吉医科器械コード23-3002-00
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
清潔感のある新色が追加されました。
測定範囲(cm)0~100.0
材質ポリ合板
質量(kg)約5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1050×150
やさしい色合いの乳児用身長計です。シックハウス対応品です。
測定範囲(cm)10.0~90.0
材質ポリ化粧板
質量(kg)約4.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1070×170
スタイリッシュなデザインの乳児用身長計です。軽量で扱いやすいアルミ製。乳児を寝台に移動させることなく、その場で測定できます。
測定範囲(cm)20.0~100.0(0.2単位)
材質支柱/アルミ、カーソル/ABS
質量(g)約700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1110×140
松吉医科器械コード23-3000-00
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
壁に固定して使用するタイプの乳児用身長計。
プレートが折りたためるので省スペースでご使用頂けます。
測定範囲(cm)7~99
最小目盛(mm)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×120×288
質量(g)810
アズワン品番62-6185-06
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
材質メラミン化粧合板・ポリ合板
質量(kg)約1
サイズ290×530~980×65mm
測定範囲(mm)450~900
最小目盛1mm
収納時寸法(mm)530×100×65
アズワン品番0-1033-11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
磨耗に強いメラミン化粧合板を使用しています。周囲にはソフトエッジ加工を施してあるため、乳児に安全でやさしい設計です。表面部にネジ等の加工部品が見えない安全設計になっています。寝台部、カーソル、ヘッド部のパーツ交換が可能です。底面に足ゴムを使用しておりますので、安定しています。
材質メラミン化粧合板(ソフトエッジ加工)
寸法(mm)約1190×310×170
測定範囲(mm)0~1000
最小目盛1mm
目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ
寸法(mm)1050×270×140
質量(kg)4
色ブルー
測定範囲(mm)0~1000
最小目盛(mm)1
アズワン品番8-815-01
1台
¥17,998
税込¥19,798
翌々日出荷
デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)用の交換用カーソルです。
用途デジタル身長計(DSN-70・DSN-90)カーソル交換用。
トラスコ品番568-5916
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.7
高さ(mm)2120
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
カーソル部を溝にセットするだけの軽量で使いやすいスライドタイプ。3つのパーツに分かれ、コンパクトに収納できます。溝の左右に目盛が表示されています。
測定範囲(cm)10.0~100.0(0.1単位)
材質ABS
質量(g)約585
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×1260×90
松吉医科器械コード24-3350-00
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるアコーディオンスクリーンです。布地には抗菌素材を用いています。設置場所に応じて、直線タイプ(-01~04)とコーナータイプ(-05・06)をお選びいただけます。連結用マグネットがフレームサイドに付いていますので、何台でも連結可能です。
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0
精度等級3級
ひょう量(kg)150
目量(g)100
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(3.08MB)
関連キーワード